Newlec Befestigungsmaterial
Newlec Befestigungsmaterial

Newlec: Zuverlässige Lösungen für Kabelbinder, Isolierbänder und Kabel-Befestigung 

Ob im Elektrohandwerk, in der Industrie oder bei anspruchsvollen Installationen: Mit Newlec setzen Profis auf zuverlässige Produkte für den täglichen Einsatz. Unser Sortiment umfasst Lösungen zum Bündeln, Befestigen und Ordnen von Leitungen – von bewährten Standardprodukten bis hin zu Spezialanwendungen. 

Deine Vorteile auf einen Blick

  • Zuverlässige Produkte für professionelle Anwendungen
  • Lösungen für Bündeln, Befestigen und Ordnen
  • Standardprodukte und Spezialanwendungen
  • Für Elektrohandwerk, Industrie und Montage  

Kabelbinder für jede Anwendung

Newlec - Kabelbinder

Kabelbinder

Standard-Kabelbinder aus Kunststoff für den täglichen Einsatz.

  • Breiten: 2,5 mm - 9,0 mm
  • Längen: 100 mm - 762 mm
  • Farben: schwarz, transparent
  • UV-beständige Ausführungen verfügbar
Newlec - Kabelbinder mit Stahlzunge

Kabelbinder mit Stahlzunge

Kabelbinder mit Stahlzunge für sichere und robuste Befestigungen.

  • Breiten: 2,5 mm - 7,5 mm
  • Längen: 100 mm - 360 mm
  • Farben: schwarz, transparent
  • Für anspruchsvolle Befestigungen
Newlec - Kabelbinder Spezial

Kabelbinder Spezial

Spezialausführungen für besondere Anforderungen.

  • Wiederlösbar und detektierbar: 2,5 x 100 mm - 7,6 x 370 mm
  • UV- und witterungsbeständig verfügbar
  • TWIST&CUT mit Stahlzunge: 4,2 x 200 mm
Newlec Edelstahl-Kabelbinder

Edelstahl-Kabelbinder

Robuste Edelstahlkabelbinder für hohe Belastungen.

  • Material: AISI 316
  • Mit Kugelverschluss
  • Breiten: 4,6 mm und 7,9 mm
  • Längen: 200 mm - 840 mm

Ergänzende Lösungen für Befestigung und Kennzeichnung

Newlec Befestigungslösungen

Befestigungslösungen

Befestigungselemente für Kabelbinder auf Oberflächen.

  • Befestigungsclips für Blechstärken 1-3 mm
  • Klebesockel für 3,6 - 9,0 mm
  • Varianten in schwarz und transparent/natur
Newlec Kabelsammelhalter

Kabelsammelhalter

Sammelhalter zur geordneten Führung mehrerer Leitungen.

  • Für 15 bis 70 Leitungen
  • Kunststoff- und Metallausführungen
  • Mit und ohne Funktionserhalt
  • Stecksysteme und Halter für Betonnagler verfügbar
Newlec Isolierband

Isolierband

PVC-Isolierband für Isolations- und Kennzeichnungsarbeiten.

  • Breite: 15 mm
  • Länge: 10 m
  • Dicke: 0,15 mm
  • VDE-zugelassen, 9 Farben
Newlec Knotenband

Knotenband

Wiederlösbares Knotenband für flexible Bündelungen.

  • Mit Doppelschlaufe
  • Breiten: 5,0 mm und 7,5 mm
  • Längen: 185 mm - 650 mm
  • Farbe: rot