CODESYS-Steuerungslösungen:

Die Freiheit eigene Wege zu gehen

CODESYS-Steuerungslösungen von Turck schaffen neue Freiheitsgrade im Software-Engineering Ihres Projektes. CODESYS ist weltweit die führende herstellerunabhängige Automatisierungssoftware. Die große Zahl an Nutzern weltweit erleichtert den Schritt aus den Ökosystemen der etablierten Steuerungsanbieter. Denn in Online-Foren der CODESYS-Community teilen die Anwender ihre Erfahrung und ihre Lösungen. Turck bietet CODESYS-Steuerungen für unterschiedliche Einsatzwecke an. Als IP20-I/O-System mit integriertem Controller, als modulares I/O-System in IP67 oder als HMI-Controller mit integrierter Visualisierung – jeweils mit CODESYS Version 3. 

Die Verlagerung von Steuerungsleistung in die I/O-Ebene entlastet ihre zentrale SPS. Sogar Lösungen ohne zentrale Steuerung sind je nach Maschinen und Anlagengröße realisierbar. Dezentrale Steuerung erleichtert zudem die Konstruktion konsequent modularer Maschinekonzepte – Routinen sind ein goldener Käfig: Man fühlt sich nur so lange wohl darin, bis man an seine Grenzen stößt.


CODESYS-3-Steuerungen für alle Ansprüche

BL20: Modulares I/O-System mit integrierter CODESYS-Steuerung

Das I/O-System BL20 wurde über Jahre weiterentwickelt und ausgebaut. Heute stehen zahlreiche Elektronikmodule für nahezu alle Signaltypen bereit – inklusive RFID. Als programmierbare Variante vereint BL20 Steuerungs- und I/O-Ebene in einem Gerät. Das erleichtert das Engineering, insbesondere bei kleineren Applikationen und modularen Maschinen. Die CODESYS-Lizenz ist bereits in den Hardware-Kosten enthalten.

BL67: Modulares I/O-System mit CODESYS zur Feldmontage

BL67 bietet nahezu die selbe Auswahl an Ein- und Ausgangsignaltypen wie BL20 – nur zur Montage im Feld. Damit eignet es sich noch besser zur Realisierung modularer Maschinenkonzepte, da auf zusätzliche Schutzgehäuse verzichtet werden kann. Auch an das BL67-System können RFID und IO-Link direkt angebunden werden. Die CODESYS-Lizenz ist bereits in den Hardware-Kosten enthalten.

TX-Reihe: CODESYS-HMI und -Controller mit Visualisierung

Mit den TX-Reihen 200 und 700 bietet Turck HMI-Controller für zahlreiche Anforderungen. Rechenleistung, Bildschirmgrößen und Visualisierungsfunktionen können passend zur Applikation gewählt werden. Zum Einsatz als Edge Controller stehen TX700-Varianten ohne Display zur Verfügung. Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bietet Turck die TXF-Geräte. Die CODESYS-Lizenz ist bereits in den Hardware-Kosten enthalten.

Produktflyer zum Download

Turck Codesys Flyer Download Ethernet Gateways
Turck Codesys Download Flyer TX-Serie





CODESYS-Steuerungen ebnen den Weg zur modularen Maschine

Wenn die Steuerung aus dem zentralen Schaltschrank direkt an die Maschine verlagert wird, entstehen autarke modulare Maschinen, die mit ihren Nachbarmodulen nur noch Übergabe-Informationen kommunizieren müssen. Eine zentrale SPS wird so erheblich entlastet oder gar komplett überflüssig. Unterm Strich versprechen modulare Maschinen bessere Standardisierbarkeit und Planbarkeit in der Fertigung sowie bessere Skalierbarkeit für den OEM.