DEHNguard MD
DEHNguard MD

Neue Doppelschraubtechnik bei DEHNguard MD: Mehr Flexibilität bei der Verdrahtung 

Mit der neuen Doppelschraubtechnik bietet DEHN eine innovative Lösung für die Verdrahtung von Überspannungsschutzgeräten. Die DEHNguard MD-Serie (Typ 2 + 3) ermöglicht eine einfache, platzsparende und EMV-gerechte Durchgangsverdrahtung – ganz ohne zusätzliche Klemmblöcke. Das spart Material, Zeit und Platz im Schaltschrank und erleichtert die Integration in Neu- und Bestandsanlagen. 

Lange Anschlussleitungen führen oft zu induktiven Spannungsabfällen. DEHNguard MD löst dieses Problem: Dank Doppelschraubtechnik kannst Du unterschiedliche Leitungsarten flexibel verdrahten. Die Durchgangsverdrahtung sorgt für EMV-gerechte Installation bei Anwendungen bis 63 A Nennstrom. 

Unsere Produktempfehlung

DEHNguard MD TNS

DEHNguard MD TNS

  • Überspannungsableiter TN‑S (4+0)
  • Typ 2+3 (oder Typ 2 mit ACI)
  • Nennwerte: 150, 275, 385
  • Kompakt, schützt vor Überspannungen
DEHNguard MD TT

DEHNguard MD TT

  • Überspannungsableiter TT- und TN‑S (3+1)
  • Typ 2+3 (oder Typ 2 mit ACI)
  • Nennwerte: 150, 275, 320, 385
  • Kompakt, schützt vor Überspannungen
DEHNguard MD H TT

DEHNguard MD H TT

  • Überspannungsableiter TT- und TN‑S (3+1)
  • Kombinierter Typ 2+3-Schutz
  • Nennwert: 275
  • Kompakt, schützt vor Überspannungen

Kompakte Installation, zuverlässiger Schutz 

DEHNguard MD - Mehr Anschlussfreiheit durch Doppelschraubtechnik

Mehr Anschlussfreiheit durch Doppelschraubtechnik

Du kannst Stichleitungen bis 35 mm² und Durchgangsverdrahtungen mit zwei Leitern bis je 16 mm² anschließen – ohne vorgelagerte Stiftanschlussklemmen. Das spart Platz und vereinfacht die Installation. Die robuste Verschraubung garantiert eine dauerhaft stabile Verbindung, selbst bei Vibrationen oder Temperaturschwankungen.
DEHNguard MD - EMV-gerechte Installation nach Norm

EMV-gerechte Installation nach Norm

Die neue Doppelschraubtechnik ist besonders bei EMV-gerechter Verdrahtung gemäß DIN VDE 0100-534 / IEC 60364-5-53 von Vorteil, da hier kein hoher induktiver Spannungsabfall über die Anschlussleitungen generiert wird. Durchgangsverdrahtung reduziert induktive Spannungsabfälle und spart Komponenten. Ideal für Nachrüstungen und bestehende Systeme. Im direkten Vergleich mit der bisherigen Verdrahtung über Klemmblöcke zeigt sich, wie die Doppelschraubtechnik des DEHNguard MD Platz spart und eine EMV-gerechte Ausführung vereinfacht.

Einfache Verdrahtung, sichere Verbindung 

Mit der neuen Doppelschraubtechnik schafft DEHN mehr Flexibilität in der Installation von Überspannungsschutzgeräten. Weniger Verdrahtungsaufwand, mehr Platz im Verteiler und eine normgerechte EMV-Ausführung. Die DEHNguard MD-Serie ist damit die ideale Lösung für Elektroprofis, die Wert auf Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit legen.