Klauke - Die perfekte Verbindung
Klauke - Die perfekte Verbindung

Das Klauke System - Auf der sicheren Seite mit Fachwissen aus erster Hand   

Im umfangreichen Bereich der elektrischen Verbindungstechnik bestehen häufig viele offene Fragen und verbreitete Missverständnisse. Oft mit sicherheitsrelevanten Folgen. Klauke bietet hierzu Schulungen an, die Klarheit schaffen - als On- und Offline-Schulungen, mit monatlich fest geplanten Terminen oder individuell auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei steht die Einhaltung aller relevanten Zertifizierungen und DIN-Normen im Fokus. 

Wenn Du Dich für Klauke entscheidest, entscheidest Du Dich für einen Partner, der Wert auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit legt. Die neuen Presswerkzeuge sind so konzipiert, dass sie den hohen Ansprüchen von Profis wie Dir gerecht werden. Erlebe den Klauke Unterschied und stelle sicher, dass Deine Projekte mit Präzision und Vertrauen abgeschlossen werden. 

Verbindungsmaterial 

Presskabelschuhe nach DIN

Presskabelschuhe nach DIN

  • Verzinnter Kupferkörper
  • DIN 46235-konform
  • Querschnitte 16–300 mm²
  • Gewindevarianten M8–M16
Rohrkabelschuh ohne Sichtloch

Rohrkabelschuhe ohne Sichtloch

  • Verzinnter Kupferkörper
  • Querschnitte 10–240 mm²
  • Gewindevarianten M6–M20
  • Ohne Sichtloch - geschlossene Ausführung
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss

Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschluss

  • Für Schaltgeräteanschluss
  • Querschnitte 50–240 mm²
  • Gewindevarianten M6–M12
  • Robuste Ausführung für sichere Schraubverbindung

Werkzeugpower: Schneiden, Abisolieren, Pressen

Schneidwerkzeug

Schneid- und Abisolierwerkzeuge

  • Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge Ø 6–105 mm
  • Elektromechanisches Abisolierwerkzeug 6–35 mm²
Presswerkzeuge

Presswerkzeuge

  • Akkuhydraulische Presswerkzeuge 6–630 mm²
  • Elektromechanische Crimpzange
  • K 507 WF: Presswerkzeug mit wechselbaren Presseinsätzen

Schulung und Downloads 

Welcher Kabelschuh für welches Kabel? Was ist dafür die beste Pressform? Welches Werkzeug kann ich verwenden? Gilt dies sowohl für Kupfer als auch für Aluminium? Wann muss ich Aderendhülsen verwenden? Und was ist mit Pressungen gemäß DIN? Antworten darauf findest Du in den Schulungen von Klauke. Außerdem kannst Du hier die Plakate ‚Die perfekte Verbindung‘ und ‚Aderendhülsen – Schluss mit aufspleißenden Leitern‘ herunterladen. 

Schulungstrailer

Schulungstrailer zur Verbindungstechnik

Verbindungstechnik

Die perfekte Verbindung - Produkte und Pressformen

Aderendhülsen

Aderendhülsen - Schluss mit aufspleißenden Leitern

Service und technische Beratung

Klauke Service

Über ein Jahrhundert Kompetenz - verlässliche, zertifizierte Verbindungstechnik

Über 140 Jahre Expertise, die verbindet

Über 140 Jahre Expertise, die verbindet

Das Klauke System steht für Komplettlösungen aus einer Hand – von hochwertigen Klauke Kabelschuhen bis hin zu perfekt abgestimmtem Klauke Werkzeug. Hier ein Beispiel aus der Praxis: Die bewährte EKM60/22 Presse mit passendem R22 Einsatz und dem dazugehörigen Klauke Kabelschuh bilden ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Mit über 140 Jahren Erfahrung in Verbindungstechnik und Werkzeugentwicklung sorgt diese Kombination für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bei jeder elektrischen Verbindung. So gewährleistet Klauke nicht nur höchste Qualität, sondern auch ein sicheres und normgerechtes Verpressen – für Verbindungen, auf die Du Dich jederzeit verlassen können.
Zertifiziert. Normgerecht. Klauke.

Zertifiziert. Normgerecht. Klauke.

Klauke folgt seinem eigenen hohen Standard. Das lassen wir von mehreren unabhängigen Stellen prüfen und haben uns unter anderem den harten Prüfungen der IEC gestellt – mit Erfolg. Verbindungstechnik nach DIN sowie das passende Werkzeug zum normgerechten Verpressen werden bei Klauke selbstverständlich unter Einhaltung aller relevanten Zertifikate und Normen angeboten und nicht nur in Anlehnung an Vorgaben.