Newlec Effizientes Lichtmanagement
Newlec Effizientes Lichtmanagement

Newlec - Lichtlösungen für Profis

Newlec bietet ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment für professionelle Lichtlösungen. Ob Industrie, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen oder private Projekte - verlässliche, energieeffiziente und wirtschaftliche Produkte sorgen für einfache Planung und Montage. 

Newlec steht für Lichtkompetenz, auf die Profis bauen. Entdecke jetzt die Produktwelten und finde die passende Lösung - leistungsstark, wirtschaftlich und langlebig. 

Warum Newlec?

  • Breite Auswahl: Das Sortiment deckt alle relevanten Anwendungen ab, von der kleinen Treppenbeleuchtung bis zur großflächigen Hallenbeleuchtung. 
  • Qualität und Zuverlässigkeit: Hochwertige Systemlösungen, die den Praxisanforderungen von Installateuren, Planern und Betreibern gerecht werden. 
  • Energieeffizienz: Moderne LED-Technik und durchdachte Konzepte sorgen für hohe Energieeffizienz und reduzierte Betriebskosten. 
  • Praxisgerechte Lösungen: Einfache Montage, kompatible Systeme und umfassender Service sorgen für reibungslose Abläufe auf der Baustelle und im Betrieb.


 

Innenraum- und Einbauleuchten 

Deckenleuchten und Panels sorgen für gleichmäßiges, energieeffizientes Licht in Büro-, Konferenz- und Verkaufsräumen, während Einbaustrahler flexible Akzentbeleuchtung ermöglichen. Oval-Leuchten verbinden zeitloses Design mit Funktion für Garagen und Verkehrsflächen, und dezente Treppenleuchten verbessern die Wegführung bei Dunkelheit. 

Newlec -Deckenleuchte

Deckenleuchte

  • Leistung: 8 W, 16 W
  • Lichtstrom: 1.440 lm, 2.880 lm
  • Durchmesser: 300 mm, 250 mm
  • Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K, 6.000 K
Newlec - Gewinderohr Alu

Deckenpanel

  • Leistung: 22–34 W, 29 W, 30 W, 36 W
  • Lichtstrom: 2.772–4.760 lm, 3.600 lm, 4.060 lm
  • Abmessung: 622 x 622 mm
  • Lichtfarben: 4000 K, 4000/3000 K (umschaltbar)
Newlec - Einbaustrahler

Einbaustrahler

  • Leistung: 3,5 W, 5,5 W, 6 W, 7 W
  • Lichtstrom: 530 lm, 550 - 600 lm, 600 lm, 700 lm
  • Durchmesser: Ø 68 mm
  • Lichtfarben: 1.800 K, 2.700 K, 3.000 K, 3.200 K,
    4.000 K
Newlec - Oval-Leuchte

Oval-Leuchte

  • Leistung: 6 W, 11 W, 12 W
  • Lichtstrom: 420 lm, 910 lm
  • Farbe: Weiß, Schwarz
  • Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K
Newlec - Treppenleuchte

Treppenleuchte

  • Leistung: 1,5 W
  • Lichtstrom: 70 lm
  • Farbe: schwarz, weiß, anthrazit
  • Lichtfarbe: 3.000 K

Technische und Industriebeleuchtung

Robuste Feuchtraumwannenleuchten und Hallentiefstrahler sorgen für zuverlässige Beleuchtung in Werkstätten, Produktionsstätten und Logistikbereichen, während modulare Lichtbandsysteme leistungsstarke, nachrüstbare Lösungen für große Flächen bieten. 

Newlec Hallentiefstrahler

Hallentiefstrahler

  • Leistung: 80 W, 100 W, 120 W, 150 W, 200 W, 240 W
  • Lichtstrom: 14.500 lm, 21.750 lm, 26.800 lm, 28.000 lm, 30.000 lm, 33.600 lm, 38.700 lm
  • Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Newlec Feuchtraumwannenleuchte

Feuchtraumwannenleuchte

  • Leistung: 19-30 W, 23 W, 24–40 W, 30 W, 40 W, 55 W, 60 W
  • Lichtstrom: 3.200–5.400 lm, 3.680 lm, 4.200 lm, 4.300–7.200 lm, 6.400 lm, 6.600 lm, 8.400 lm
  • Lichtfarbe: 4.000 K
Newlec Lichtbandsysteme

Lichtbandsysteme

  • Geräteträger: Integrierte LED‑Module
  • Lichtstrom: 4.200–7.900 lm, 4.400–8.200 lm
  • Lichtfarben: 4.000 K, 6.500 K
  • Trageschienen: Für T8/T5, 2‑läufig ca. 3,0 m, 3‑läufig ca. 4,5 m

Außen- und Fassadenbeleuchtung 

Fassaden- und Außenstrahler sorgen für robuste, sichere Beleuchtung von Gebäuden und Eingängen. Mastaufsatzleuchten sichern effizient Wege, Verkehrsflächen und Parkplätze- Diese sind langlebig und wartungsarm. LED‑Strahler mit Multilumen/Multicolor ermöglichen wählbare Helligkeit und Lichtfarbe. Anbau‑ und Pendelleuchten bieten formschöne, blendfreie Innenbeleuchtung. 

Newlec - Fassadenstrahler

Fassadenstrahler

  • Leistung: 50 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W
  • Lichtstrom: 12.500 lm, 19.500 lm, 26.000 lm
  • Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K, 5.000
Newlec - Mastaufsatzleuchte

Mastaufsatzleuchte

  • Leistung: 27 W, 54 W, 81 W, 108 W
  • Lichtstrom: 4.700 lm, 9.400 lm, 14.100 lm, 18.800 lm
  • Lichtfarbe: 4.000 K
Newlec - Strahler

LED-Strahler

  • Leistung: 50 W, 75 W, 100 W, 150 W, 200 W, 250–300 W
  • Lichtstrom: 5.500 lm, 9.000 lm, 11.000 lm, 25.000 lm, 32.000 lm, 42.000 lm
Newlec - Anbau-Pendelleuchte

Anbau-Pendelleuchte

  • Leistung: 40 W
  • Lichtstrom: 4.550 lm, 4.800 lm, 4.500–4.900 lm
  • Länge: 1.500 mm, 1.550 mm
  • Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K,
    5.700 K

Leuchtmittel und Notbeleuchtung

Das Sortiment umfasst energieeffiziente T5- und T8-LED-Röhren sowie zuverlässige Notbeleuchtungssysteme, die im Ernstfall Sicherheit und Orientierung bieten. 

Newlec - Leuchtmittel T5

Leuchtmittel T5

  • Leistung: 10 W, 26 W, 37 W
  • Lichtstrom: 1.500 lm, 4.000 lm, 5.600 lm
  • Lichtfarbe: 4.000 K
Newlec - Leuchtmittel T8

Leuchtmittel T8

  • Leistung: 7,3 W, 14 W, 15,6 W, 20,6 W, 22,4 W
  • Lichtstrom: 1.100 lm, 2.100 lm, 2.500 lm, 3.100 lm, 3.700 lm
  • Lichtfarbe: 4.000 K
Newlec - Notbeleuchtung

Notbeleuchtung

  • Leistung: 3 W, 4 W, 5 W
  • Lichtstrom: 42 lm, 47 lm, 170 lm, 240 lm
  • Lichtfarbe: 6.500 K, 5.000 K, 6500 K