French-Door-Kühl-Gefrierkombinationen von Liebherr
French-Door-Kühl-Gefrierkombinationen von Liebherr

French-Door-Kühl-Gefrierkombinationen von Liebherr

Entdecke die neuen French-Door-Kühl-Gefrierkombinationen von Liebherr, die Dir nicht nur beeindruckend viel Stauraum für frische Lebensmittel bieten, sondern auch mit innovativen Features und modernem Design überzeugen. Die imposanten Geräte sind echte Hingucker in jeder Küche und setzen Maßstäbe in Sachen Komfort, Frische und Qualität.

French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen

Highlight-Features im Überblick:

  • Water & Ice-Center: Genieße rund um die Uhr frisches, gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Die Wassermenge des Spenders lässt sich individuell für jedes Gefäß einstellen – perfekt für den Alltag und besondere Anlässe.
  • MoodLight: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden der Gefrierschubladen ästhetisch in Szene. Die Beleuchtung ist individuell dimmbar und sorgt für eine angenehme Atmosphäre in deiner Küche.
  • VarioTempZone: Die flexible Extra-Kühlzone kann gradgenau von –18 bis –10 °C und von –2 bis +5 °C eingestellt werden. So kannst du die Temperatur optimal an deine Bedürfnisse anpassen, egal ob du frische Lebensmittel oder Tiefkühlprodukte lagern möchtest.
  • BioFresh: Diese Frischetechnologie sorgt für langanhaltende Frische deiner Lebensmittel dank einer Temperatur nahe 0 °C und optimaler Luftfeuchte. Die HydroBreeze-Funktion erzeugt zusätzlich einen feinen Nebel, der Obst und Gemüse besonders frisch hält.
  • FlexDoorSystem: Die patentierten Türen lassen sich einzeln und besonders leichtgängig öffnen und schließen. Die 100 % dichte Schließung spart Energie und sorgt für maximale Flexibilität im Alltag.
  • Design-Optionen: Wähle zwischen verschiedenen Oberflächen wie SmartSteel oder BlackSteel – dein Gerät wird garantiert zum Hingucker.

French-Door-Kühl-Gefrierkombination 4-türig

Liebherr Gefrierkombinationen MBsddi 9028-20
MBsddi 9028-20
  • Plus Serie
  • SmartSteel & silber lackierte Seitenwände
  • Water & Ice-Center
  • DuoCooling + BioFresh
  • NoFrost
  • Vario TempZone
Liebherr Gefrierkombinationen MBsddi 9024-20
MBsddi 9024-20
  • Plus Serie
  • SmartSteel & silber lackierte Seitenwände
  • Water & Ice-Center
  • DuoCooling + BioFresh
  • NoFrost
  • Vario TempZone
Liebherr Gefrierkombinationen MBbsdi 9028-20
MBbsdi 9028-20
  • Plus Serie
  • BlackSteel + Edelstahl-Elemente im Innenraum
  • Water & Ice-Center
  • DuoCooling + BioFresh
  • NoFrost
  • Vario TempZone
Liebherr Gefrierkombinationen MBbsdi 9024-20
MBbsdi 9024-20
  • Plus Serie
  • BlackSteel + Edelstahl-Elemente im Innenraum
  • Water & Ice-Center
  • DuoCooling + BioFresh
  • NoFrost
  • Vario TempZone

French Door: großartig, im kleinsten Detail

Erlebe die perfekte Verbindung aus Funktionalität und Stil und bringe Deine Küche mit einem Liebherr French-Door-Gerät auf ein neues Level! 

Entdecke jetzt das komplette Hausgeräte-Sortiment von Liebherr.

Zum gesamten Sortiment

Ausgezeichnetes Design

Die French-Door-Geräteserie von Liebherr-Hausgeräte erhielt bereits zwei renommierte Design Auszeichnungen, den "iF Design Award 2025" und den "Red Dot Design Award 2025". Das edle Design und die mehrwertstiftenden Frischetechnologien der geräumigen Kühl-Gefrierkombination überzeugten auch die beiden unabhängigen Jurys.

Liebherr Design Award 2025