BizLine Top LED-Deals
BizLine Top LED-Deals

BizLine LED-Aktion

Mehr sehen, schneller arbeiten, sicherer entscheiden: Entdecke fünf neue LED‑Lösungen und das gesamte BizLine-Sortiment – Inspektionslampen, mobile Akku‑Strahler, kabelgebundene Dauerbetrieb‑Strahler und passendes Zubehör. Maximale Helligkeit, lange Laufzeiten und robuste Baustellentauglichkeit – ohne Kompromisse.

Top‑Deals vom 1. Oktober bis 31. Dezember – jetzt zugreifen!


 

BizLine Neuheiten
LED-Scheinwerfer mit 50 Watt

LED-Scheinwerfer mit 50 Watt und 5.000 lm für 18-Volt-Akkus von Elektro­werk­zeugen

3432558 / BIZ 625061
  • Kompatibel mit Akkus von Bosch, Milwaukee, DeWalt, Makita und Metabo (7 Adapter inklusive).
  • Drei Heilligkeitsstufen, magnetischer Standfuß, USB-Anschluss.
 Weitwinkel-LED-Stirnlampe

Ultradünne Weit­winkel-LED-Stirn­lampe mit wieder­auf­ladbarem Akku

3432559 / BIZ 625063
  • Ultraleichte, besonders komfortable Stirnlampe.
  • Kombiniert fokussiertes Licht und breite Ausleuchtung.
  • Wiederaufladbar per USBÐ.
  • Rutschfestes, elastisches Stirnband.
LED-Stehlampe mit Doppelkopf

LED-Steh­lampe mit Doppel­kopf 5.000 lm Multi-Akku für 18-V-Elektro­werk­zeug

3432557 / BIZ 625062
  • Kompatibel mit Akkus von Bosch, Milwaukee, DeWalt, Makita und Metabo (7 Adapter inklusive).
  • Köpfe um 340° schwenkbar, vom Stativ abnehmbar.
  • Mit Haken aufhängbar.
LED-Streifen

3 LED-Streifen 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 mit Anschluss + 2 Treibersätze

3437339 / BIZ 625064
  • Lichtstrom: 1.100 lm.
  • In 1-Meter-Abschnitte teilbar.
  • Hohe Leuchtkraft.
  • Zwei Treibersets inklusive – inklusive Hochspannungskomponenten.
LED-Streifen mit Stecker

BN 50m 5W / m IP44 / 65 230V LED-Streifen mit Stecker + 2 Treibersätze

3437333 / EMX 108002
  • Lichtstrom: 300 lm/Meter.
  • In 1-Meter-Abschnitte teilbar.
  • Vorgefertigter Gleichrichter und Stecker, plus zwei zusätzliche Kits.
Magnetische LED-Inspektionslampe

Wiederaufladbare und ma­gne­ti­sche LED-In­spek­ti­ons­lam­pe

3219379 / BIZ 620261
  • Starker, gleich­mä­ßi­ger Licht­strom im kom­pak­ten Ta­schen­for­mat.
  • Zwei Licht­ke­gel: breit­flä­chig und fo­kus­siert.
  • Magnetfuß und Clip für frei­hän­di­ges Ar­bei­ten.
Mechaniker Inspektionslampe

Mechaniker In­spek­ti­ons­lam­pe 3 in 1

3260712 / BIZ 620262
  • Modulare Lampe für meh­re­re An­wen­dun­gen: Hand­lam­pe, In­spek­ti­ons­lam­pe und Stab­lam­pe.
  • Drehbarer Kopf für prä­zi­se Aus­rich­tung, ide­al in en­gen Be­rei­chen.
LED-Inspektionslampe mit rotem Laser

Wie­der­auf­lad­ba­re LED-In­spek­ti­ons­lam­pe mit ro­tem La­ser

3331325 / BIZ 625059
  • Integrierter ro­ter La­ser zur punkt­ge­nau­en Mar­kie­rung und Aus­rich­tung.
Multifunktions-LED-Leuchte

Wie­der­auf­lad­ba­re und ma­gne­ti­sche 5 W Mul­ti­funk­ti­ons-LED-Leuch­te

3219374 / BIZ 620263
  • Gum­mi­be­schich­tung für er­höh­te Stoß­fes­tig­keit und si­che­ren Griff.
  • Viel­sei­ti­ge Lam­pe für ver­schie­de­ne Ein­sät­ze.
LED-Stirnlampe mit Bewegungsmelder

Wiederaufladbarer LED-Stirnlampe mit Bewegungsmelder

3260716 / BIZ 625034
  • Freihandbedienung per Gestensensor – schnell und einfach.
  • Magnethalterung für den Einsatz der Lampe ohne Kopfband.
Focus LED-Stirnlampe

Wiederaufladbare Focus LED-Stirn­lampe

3331328 / BIZ 625058
  • Verstellbare Optik zur Anpassung des Lichtkegels.
  • Rote LED mit Blendschutz für Teamarbeit.
LED-Halslampe

Wiederaufladbare LED-Halslampe

3319265 / BIZ 625050
  • Bis zu doppelt so viel Lichtfläche wie eine Stirnlampe.
  • Präzise Inspektionen dank hervorragend schwenkbarer Köpfe.
LED-Strahler 25 W

LED-Strahler 25 W 230 V Schuko 2500 lm

3260717 / BIZ 625038
  • Stufenweise Licht­re­ge­lung.
  • Kompaktes Design für mi­ni­ma­len Platz­be­darf.
  • Robuster Trans­port­griff.
LED-Strahler 60 W

LED-Strahler 60 W 230 V Schuko 6000 lm

3260715 / BIZ 625041
  • Stufenweise Licht­re­ge­lung.
  • Wechsel von ge­rich­te­ter zu dif­fu­ser 360°-Be­leuch­tung (La­ter­ne BIZ 625043).
Baustellenstrahler LED 40 W

Kabelgebundener LED 40 W 230 V Bau­stel­len­strah­ler

3331327 / BIZ 625056
  • Rauchfarbener Dif­fu­sor für gleich­mä­ßi­ges Licht und we­ni­ger Blen­dung.
  • Robuster Trans­port­griff.

Zubehör für Baustellenbeleuchtung

Projektor Laterne

Projektor Laterne

3260719 / BIZ 625043
Stativ für Baustellenstrahler

Stativ für Bau­stel­len­strah­ler

3319267 / BIZ 625053
Ladegerät

Ladegerät für BIZ 625039

3260711 / BIZ 625042
Ladegerät

Ladegerät für BIZ 625027

3260710 / BIZ 780030