RZB - LINEDO 50
RZB - LINEDO 50

LINEDO 50 mit MES - MultiLumen kinderleicht einstellen

Exklusiv - NUR bei RZB: MES MultiLumen Easy Select und weitere spannende Features machen das LINEDO 50 Lichtbandsystem zu einem echten Gamechanger in Sachen Effizienz, Flexibilität und Installationsdauer - maßgeschneidert für Industrie und Logistik.

Neu: MES - Multilumen Easy Select
Bei Leuchten mit MES kann die gewünschte MultiLumen-Stufe einfach über den Licht- oder Sicherungsschalter eingestellt werden. Kein Dip-Schalter, kein Steiger. Nicht nur bei großen Installationen ein echter Komfort- und Zeitvorteil. 

So einfach funktioniert´s

  • Mit drei Unterbrechungen der Spannungsversorgung gelangen die Leuchten in den Auswahlmodus und starten die fünf verschiedenen Leistungsstufen als Dauersequenz.
  • Zur Festlegung der gewünschten Stufe einfach ein weiteres Mal den Schalter betätigen. Fertig. Der gesamte Strang ist auf die ausgewählte Stufe eingestellt.

Unsere Produktempfehlung

LINEDO 50 - Länge 1516

LINEDO 50

  • L 1516 B 53 H 59 mm
  • 29 - 77 W
  • 4.800 - 1.2000 lm
  • on/off Lichtband weiß
LINEDO 50 - Länge   3016

LINEDO 50

  • L 3016 B 53 H 59 mm
  • 29–77 W / 4.800–12.000 lm
  • 53–146 W / 9.600–24.000 lm
  • on/off Lichtband weiß
LINEDO 50 - Länge 4516

LINEDO 50

  • L 4516 B 53 H 59 mm
  • 29–77 W / 4.800–12.000 lm
  • 53–146 W / 9.600–24.000 lm
  • 81–220 W / 14.400–36.000 lm
  • on/off Lichtband weiß
LINEDO 50 - Zubehör

Zubehör

  • Pendelbefestigung
  • Deckenbefestigung
  • Einspeisung
  • Endkappe

Lichtmanagement neu gedacht, einfach gemacht

Mit LINEDO 50 auf der Überholspur: Die 1-Komponenten-Lösung, Made in Germany, ermöglicht einen mühelosen 1:1 Ersatz Deines alten Lichtbandes, ganz ohne aufwändige Sanierung - und das in „Hochgeschwindigkeit". Da bleibt mehr Zeit für was Anderes! 

EINFACH!
5 IN 1

Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten mit nur einem Artikel. Durch zentral einstellbare MultiLumen-Funktion.

EINFACH!
INSTALLIEREN

Mit dem Ein-Komponenten-System LINEDO 50 kaufen Sie ein fertiges Stück Lichtband: auspacken, aufhängen, fertig.

EINFACH!
ANPASSEN

Zentrale Steuerung aller Leuchten des Stromkreises und das bei on/off: MES - MultiLumen Easy Select für kinderleichte Anpassung der Leistungsstufen.

EINFACH!
AM BODEN BLEIBEN

Dank MES - MultiLumen Easy Select kann die passende MultiLumen-Stufe zentral eingestellt werden. An die Leuchte muss man dafür nicht ran: kein Steiger, kein Aufwand!

EINFACH!
HÄNGEN LASSEN

Mittels MES-Technologie kann ein Gebäude schnell von Fertigung auf Lager umgestellt und flexibel genutzt werden.

Einfach genial. Genial einfach.

Fünf einstellbare Lichtströme ermöglichen fünf unterschiedliche Raumnutzungen. Raffiniert: Sind bei der Installation verschiedene Phasen verwendet, so kann für jede Phase eine andere MultiLumen-Stufe eingestellt werden.

RZB MES - MultiLumen Easy Select: So einfach funktioniert’s

MES - MultiLumen Easy Select: So einfach funktioniert’s

RZB - LINEDO 50 mit MES - MultiLumen Easy Select

LINEDO 50 mit MES - MultiLumen Easy Select