Newlec - Netzwerktechnik
Newlec - Netzwerktechnik

Newlec - Netzwerktechnik. Qualität für Profis.

Setze auf Newlec, wenn es um zuverlässige Netzwerktechnik geht: Von Anschlusskomponenten und Patchkabeln über Cu-Datenkabel und robuste Netzwerkschränke bis hin zu unserem umfangreichen Glasfaser-Sortiment bieten wir passende Lösungen für jede Installation. Unsere Auswahl umfasst rund 800 Artikel und deckt alle wichtigen Konfigurationen ab - so finden Profis schnell genau das, was sie brauchen.

Deine Vorteile auf einen Blick:

  • Verlässliche Qualität: Jedes Produkt ist auf Langlebigkeit, einfache Montage und stabile Signalübertragung ausgelegt.
  • Breites Sortiment: Kupfer- und Glasfaserlösungen, Anschlusskomponenten, flexible Patchkabel und sichere Gehäuse - alles aus einer Hand.
  • Planungssicherheit: Standardisierte Komponenten und kompatible Konfigurationen erleichtern Installation und Wartung.
  • Für jede Anwendung: Ob Rechenzentrum, Büro, Industriehalle oder Gebäudeinfrastruktur - Newlec liefert die passende Technik.

Entdecke unsere Auswahl und realisiere Projekte effizient, zuverlässig und zukunftssicher. Und hier ein kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtsortiment!

Unsere Produktempfehlung

Anschlusstechnik

  • Anschlussdose AMJ45
  • Modul-Aufnahme
  • Adapter
  • Mini-Verteiler
Newlec Patchkabel

Patchkabel

  • Von 0,25 bis 30,0 m
  • Farbe: grau
  • S/FTP
  • AWG 26
Newlec Cat/ Kabel

Cat7 / Cat7A-Kabel

  • Cat7-Kabel Simplex/Duplex
  • 1000 MHz bis 1500 MHz
  • Vieles Mehr
Newlec Netzwerkschränke und Zubehör

Netzwerkschränke und Zubehör

  • Netzwerkschrank 24HE
  • Netzwerkschrank 42HE
  • 19" Wandgehäuse
  • Zubehör