Primo - Klick und Fertig KLIQFIXX
Primo - Klick und Fertig KLIQFIXX

Primo Neuheiten 2026
Weil Deine Zeit wertvoll ist!

Klick und fertig! Die KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm minimiert die Montagezeit bei der Elektroinstallation um bis zu 66 Prozent. Durch das Klick-System muss die Trockenbaudose zur Befestigung nicht mehr geschraubt werden. Teste jetzt die schnellste Hohlwanddose der Welt!

Zu den Produkten
Klick-System: Werkzeuglose Montage

Klick-System: Werkzeuglose Montage  

Nach dem Einsetzen in die 74 mm Bohrung werden die beiden vormontierten Keile eingedrückt. Dadurch wird die KliQ-Fixx im Wandmaterial fixiert. Dies spart im Vergleich zum Schrauben deutlich Montagezeit ein. Die 62 mm tiefe, halogenfreie Dose eignet sich im Trockenbau für den Einsatz in OSB-, Holz- oder Gipskartonplatten mit einer Wandstärke von 25 mm.

Ressourcensparend dank einfacher Demontage

Zur Demontage der KliQ-Fixx können die Keile mit den Fingerlaschen wieder zurückgezogen werden. Die Keile bleiben jedoch in der Dose, wodurch sie anschließend erneut eingesetzt und per Klick-System befestigt werden kann. Die Suche nach den kleinen Metallflügeln gehört damit der Vergangenheit an.

Ressourcensparend dank einfacher Demontage
Mehr Klemmraum & direkte Durchverdrahtung

Mehr Klemmraum & direkte Durchverdrahtung 

Die KliQ-Fixx ist die neueste Innovation der Hohlwanddosen der Q-Serie, welche die PRIMO bereits 2025 neu auf den Markt brachte. Somit hat sie wie die Qnect Hohlwanddose und die UniQ Hohlwanddose auch eine Einbauöffnung von 74 mm. Das bietet mehr Klemmraum und die Möglichkeit, die Geräteverbindungsdosen bei Mehrfachkombinationen stabil zu kombinieren. Dadurch wird die Installation vereinfacht, da nicht mehr jede Dose einzeln ausgerichtet werden muss und die direkte Durchverdrahtung ohne Tunnel gelingt.

Thermodose mit mehr Klemmraum & Zubehör

Neben der KliQ-Fixx gibt es ab März auch eine zusätzliche Unterputzdose. Die Thermodose THD 70 Plus bietet 20 Prozent mehr Klemmraum als die bisherige Version und hat M32-Einführungen. Damit können vorkonfektionierte Kabel eingezogen werden. Darüber hinaus wurde das Unterputz-Sortiment mit Putzausgleichsringen in 8 mm, 12 mm und 24 mm sowie einem Bohrdeckel erweitert. Außerdem bietet die PRIMO nun auch Lösungen für die Installation im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an.

Thermodose mit mehr Klemmenraum & Zubehör