Der neue Bimetallregler RTBSU

Manchmal ist weniger mehr, und genau das bietet der neue Bimetallregler RTBSU – eine einfache und zuverlässige Temperaturregelung in Ihrem Haus oder Büro. Durch das einfache Design ist der Regler ideal für alle, die ein traditionelles Thermostat ohne die Komplexität der modernen Technologie bevorzugen. Wenn Sie ein Thermostat suchen, das einfach zu bedienen ist und eine zuverlässige Temperaturregelung ohne Schnickschnack bietet, ist der RTBSU die perfekte Wahl für Sie.

Alre - RTBSU

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • einfacher elektrischer Anschluss mit Push-In Klemmen für eine einfache und schnelle Installation
  • vereinfachte Verdrahtung durch Farbcodierung der Klemmen
  • Zeitersparnis durch Baukastenprinzip: Praktische Reihenfolge der Montage von Regler, Rahmen und Abdeckung
  • geringes Einbauvolumen für eine komfortable und schnelle Montage in der Unterputzdose
  • Temperaturregelung bereits ohne Abdeckung möglich
  • geschlossene Bauform
  • passend für alle gängigen Schalterprogramme (50, 55 und 70 mm)
  • bis zu 20 % Zuschuss mit der BAFA-Förderung
Zu den Produkten

HTRRUt - Der Dezente.

Dieser äußerst elegante Thermostat zeichnet sich durch seine schlanken und unkomplizierten Funktionen aus, die eine mühelose und präzise Temperaturregelung ermöglichen. Unser Ziel war es, ein Thermostat zu entwickeln, das eine minimalistische Ästhetik verkörpert und dabei eine übersichtliche Benutzeroberfläche bietet, die auf das Wesentliche beschränkt ist.

Alre - HTRRUt

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Fühler: NTC-intern
  • Schaltkontakt: 1 Relais/Schließer, Wirkungsweise Typ 1.C
  • LEDs zur Anzeige des eingestellten Sollwertes
  • Regelbereich: 17 °C - 26 °C (Frostschutz 5 °C)
  • Ventilschutz
  • Schraub-Steckklemmen
  • Energieeffizienzklasse: I (Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs - Energieeffizienz 1 %)
  • Schaltvermögen: 1 A, 10 Stellantriebe (stromlos geschlossen)
  • Abdeckung / alre Rahmen reinweiß (ähnlich RAL 9010
Zu den Produkten

Stellantrieb STELLA - mit dem automatischen hydraulischen Abgleich

Automatisch hydraulischer Abgleich - Der neue zyklisch betriebene Stellantrieb STELLA definiert die Heiz-/Kühlkreis-Regulierung völlig neu. Mit einer stufenlos begrenzbaren Offenposition (mit Raumregler) und dem Einsatz der Stella KI wird ein perfekter hydraulischer Abgleich der Flächen-Heizkreise zum Kinderspiel. Bequem, einfach und zuverlässig.

Alre - Stellantrieb STELLA

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Die Stella-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht. Ersetzt alle herkömmlichen Stellantriebe und passend für Ventile aller namhafter Hersteller (M30x1,5). Für Heiz- und Kühlsysteme
  • Mehrkosten gegenüber herkömmlichen Stellantrieben amortisieren sich durch die Zeitersparnis direkt mit der Installation, da eine Berechnung und die manuelle Durchführung des hydraulischen Abgleichs vollständig entfallen
  • „Plug-and-Play“: Keine spezielle Inbetriebnahme oder Parametrierung nötig
  • ohne Zusatzkomponenten wie Router, Gateways oder App-Steuerung einsetzbar
  • kombinierbar mit handelsüblichen Zweipunkt-Raumtemperaturreglern (elektromechanisch, elektronisch, PWM)
  • mit Klapphebel zum entlasteten Aufschrauben bzw. zum stromlosen manuellen Öffnen des Thermostatventils
  • erfasst die Vor- und Rücklauftemperatur eines Heizkreises
  • zum Positionieren des Ventilhubs wird mit einem Dehnstoffelement und einem Wegemesssystem gearbeitet
Zum Produkt