Befehls- und Meldegeräte RMQ von Eaton

Zuverlässig, robust, sicher. Die Befehls- und Meldegeräte von Eaton bieten eine zuverlässige Lösung zum Bedienen, Steuern und Überwachen von Maschinen und Anlagen. Sie verbinden Funktionalität und Design mit Benutzerfreundlichkeit. Durch ihre hohe Flexibilität, Sicherheit und Funktionalität haben sich RMQ-Titan Geräte seit Jahren im Maschinen- und Schaltanlagenbau bewährt und gelten heute als Synonym für ,,Befehls- und Meldegeräte“.

RMQ Titan Befehls- und Meldegeräte

RMQ Titan: Modulare Befehls- und Meldegeräte

Durch den Einsatz von Eatons RMQ Titan™ Befehls- und Meldegeräten haben Sie die Möglichkeit zuverlässige, ergonomische und flexible Maschinen und Anlagen zu entwickeln. Ob am Bedienpult, in Hängetableaus oder im Schaltschrank: RMQ Titan M22 der Moeller Series ist die Nummer 1 im Maschinen- und Schaltanlagenbau.

Hauptmerkmale

  • Dual- und Multicolor LEDs
  • Konkav geformte Tastenelemente
  • Busanbindung mit AS-i
  • Einbaudurchmesser 22,3 mm oder 30 mm, gilt auch für die flache Ausführung
  • Bis zu sechs aufschnappbare Kontaktelemente pro Meldegerät
  • Einfaches Umstellen auf Rast- oder Tastfunktion bei allen rastenden Drucktasten
  • Schnelles und nachträgliches Ändern der Schaltfunktionen tastend/rastend bei allen Wahltasten und Codierelementen
  • Schutzart: IP65/IP66/IP69K
  • Weltweit einsetzbar dank UL/CSA, IEC, CCC Approbationen
Zu den Artikeln

Besonderes Zubehör

Maschinen und Anlagen benötigen immer mehr RJ45 Schnittstellen (USB). Um Geräte oder Analgen in Netzwerke für z.B. Programmierungen zu integrieren, muss ein Datenkabel in den Schaltschrank direkt oder außerhalb ans Gerät angeschlossen werden. Das Zubehör von Eaton bietet eine optimale Lösung und wird allen technischen Anforderungen auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen gerecht.

Zu den Artikeln
Besonderes Zubehör
Kleiner NOT-HALT-Taster

RMQ kleiner NOT-HALT-Taster: small E-Stop

Der kleine NOT-HALT-Taster vereint Funktionalität, Sicherheit und ein einzigartiges, kompaktes Design. Der kleine E-Stop-Taster ist ein innovatives Bedienelement, das sich durch seine kompakte Größe und ein neuartiges Beleuchtungssystem auszeichnet. Der innovative 360°-Leuchtring sorgt für eine bessere Erkennbarkeit und erhöht damit die Sicherheit von Maschinen und Anlagen. Mehr Informationen können Sie dem small E-Stop Flyer entnehmen.

Zu den Artikeln

Video-Tipp: Der kleine NOT-HALT-Taster – kleines Gerät, große Wirkung

Broschüre downloaden
RMQ Flat Enclosure Aufbaugehäuse

RMQ Flat Enclosure

Das modulare System des RMQ Flat Enclosure Aufbaugehäuse, ausgestattet mit flachen elektro-mechanischen Kontaktelementen RMQ Flat Rear, steht für höchste Flexibilität mit innovativem Design.

Zu den Artikeln

RMQ Compact Solution: Kompakte Befehls- und Meldegeräte

Da steckt mehr dahinter: In den Geräten der RMQ-Reihe sind Kabel, Steckverbindung und Gehäuse bereits integriert und fest installiert. Dies ist nicht nur besonders praktisch, die Geräte sind auch rundum gegen Schmutz oder Flüssigkeiten geschützt.

Hauptmerkmale

  • Schutzart frontseitig bis zu IP69K, rückseitig IP65
  • Vorkonfigurierter Kabelanschluss mit M12-Stecker oder Kabel mit offenem Ende
  • Kabellängen von 20 cm, 50 cm, 1 m und 3,5 m
  • 22 mm oder 30 mm Einbaudurchmesser, auch im flachen Design
  • Frontelemente: Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder und NOT-HALT-Taster
  • Direkte Anbindung an Feldbusse wie z.B. AS-i oder SmartWire-DTTM möglich
Zu den Artikeln
RMQ Compact Solution
RMQ Flat Design Befehls- und Meldegeräte

RMQ Flat Design Befehls- und Meldegeräte

Da steckt mehr dahinter: In den Geräten der RMQ-Reihe sind Kabel, Steckverbindung und Gehäuse bereits integriert und fest installiert. Dies ist nicht nur besonders praktisch, die Geräte sind auch rundum gegen Schmutz oder Flüssigkeiten geschützt.

  • Frontseitig flächenbündig
  • 33% geringere Einbautiefe
  • Ansprechendes Erscheinungsbild
  • Einfach und flexibel
Zu den Artikeln

Video-Tipp: Die neuen RMQ Flat Komponenten

Zu den Artikeln

Einfach konfiguriert und flexibel beschriften mit dem Pushbutton Konfigurator

Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten „Label Editors" können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig firmen- und projektbezogen belasert werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.

Zum Konfigurator