Selbstregelnde Heizbänder für industrielle Anwendungen

Raychem-Heizsysteme sind jetzt Chemelex.

Chemelex ist weltweit führend im Bereich elektrischer Heizsysteme, sowie bei Leckagewarn- und -ortungssystemen in Industrie- und Bautechnikanwendungen.

Vermeiden Sie Produktionsausfälle

Nichts schmerzt einen industriellen Betrieb mehr als ein Produktionsstillstand oder eine Ausfallzeit. Auch wenn Rohre angemessen isoliert sind, kann die Temperatur von Prozessflüssigkeiten unter den Sollwert sinken. Damit verbunden wären Produktionsverluste und kostspielige Abhilfemaßnahmen.

Zuverlässige Systeme maximieren die Produktivität

Elektrische Begleitheizungssysteme ersetzen einen etwaigen Wärmeverlust und stellen den Betrieb auf höchster Produktivitätsebene sicher.

Selbstregelnde Raychem Begleitheizungs­kabel

Selbstregelnde RAYCHEM Begleitheizungskabel

  • Von Frostschutz bis zu Temperaturhaltung von Rohren/Behältern mit bzw. ohne Dampfspülung.
  • Sie sind für Ex-Bereiche zugelassen.
  • Sie sind je nach Außenmantel aus Polyolefin (-CR) für milde anorganische Lösungen oder aus Fluorpolymer (-CT) für hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen geeignet.
Zu den Produkten

Elektronischer ETS-05-Thermostat

  • Der Raychem ETS-05 ist ein elektronischer Thermostat mit Anlegefühler zur präzisen Temperaturregelung von Heizbändern in Ex-Bereichen.
  • ETS-05-L ist einstellbar bis zu 199°C, ETS-05-H bis zu 499°C.
  • Verfügt über eine LED zur Anzeige des Zustands von Thermostaten, des Heizkabels und des Temperatursensors.
  • Der ETS-05 ist darüber hinaus auch mit einem Alarmrelais zur Fernüberwachung verfügbar.
Zu dem Produkt
Elektronischer ETS-05-Thermostat
Begleitheizungslösungen

Begleitheizungslösungen

  • Raychem elektrische Begleitheizungslösungen halten Prozesse in Öl und Gas, Petrochemie, Energie, Lebensmitteln, Zellstoff und Papier sowie in allgemeinen Industrieanlagen betriebsbereit und sicher.
  • Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der elektrischen Begleitheiztechnik.
  • Komplettes System von Anschlusskomponenten bis zu Steuerungs- und Überwachungslösungen.
Zu den Produkten
Zuverlässigkeit für Frostschutz an Rohrleitungen

Nie mehr eingefrorene Leitungen

In kalten Umgebungen ist die Isolierung oft nicht ausreichend, um die Leitungen vor dem Einfrieren zu schützen. Ein gut ausgelegtes und installiertes Rohrfrostschutzsystem hält das Wasser am Fließen und verhindert teure Schäden an Gebäuden.

XL-Trace LSZH selbstregulierende Heizbänder

  • Selbstregelnde Technologie: Passt die Heizleistung automatisch an jedem Punkt des Heizbandes der Umgebungstemperatur an.
  • Halogenfrei, selbstverlöschend, raucharm.
  • Bis zu 90 % geringere Rauchemissionen: Erfüllt nachweislich die Kriterien gemäß IEC 61034-2.
  • Schnelle, einfache Installation mit dem Schnellverbindungssystem RayClic.
Zu den Produkten
XL-Trace LSZH selbstregulierende Heizbänder
Raystat V5 energiesparende Steuerung

Raystat V5 energiesparende Steuerung

  • Proportionale Umgebungstemperatursteuerung (proportional Ambient Sensing Control -PASC) – Algorithmus für deutliche Energieeinsparungen bei Außentemperaturerfassung.
  • Im stromlosen Zustand konfigurierbar – kann vor der endgültigen Installation eingerichtet werden.
  • An der Wand montierbar und für den Außenbereich geeignet.
Zu dem Produkt

RayClic-CE-02 Anschlussgarnitur

  • Für selbstregelnde Heizbänder, VDE geprüft.
  • Inklusive Befestigungswinkel und Endabschluss.
  • Schnelle und sichere Installation.
  • Bis 20 A Nennstrom.
Zu den Produkten
RayClic-CE-02 Anschlussgarnitur
Technisches Handbuch

Raychem - Technisches Handbuch