Der Winter kann hart sein! Sind Sie sicher das Ihre Immobilien und Industrieanlagen gut darauf vorbereitet sind? Zeit für den Wintercheck! 

nVent Raychem. Immobilienbesitzer: Prüfen Sie Ihre Rohrleitungen und Sprinkleranlagen.
nVent Raychem. Industrieanlagen: Prüfen Sie Ihre Rohrleitungen auf Frost-/Winterschäden.
  • Sichtprüfung der Rohrleitungen
  • Überprüfung der Isolierung
  • Gibt es Leckagen oder Wasserspuren unter Ihren Rohren?

Ist ein Frostschutzsystem für die Rohrleitungen installiert?

  • Überprüfung von Thermostaten und Steuergeräten auf Warn- oder Störmeldungen
  • Prüfung der Stromversorgung und der Sicherungen/FI und Leitungsschutzschalter
  • Ersetzen Sie beschädigtes Zubehör

     

Haben Sie kein Frostschutzsystem installiert? Prüfen Sie die Notwendigkeit einer elektrische Begleitheizung, um Probleme im nächsten Jahr zu vermeiden!



 

Das nVent RAYCHEM XL-TRACE System

XL-Trace LSZH selbstregulierende Heizbänder

  • Selbst­regelnde Techno­logie: Passt die Heiz­leistung auto­matisch an jedem Punkt des Heiz­bandes der Um­gebungs­temperatur an.
  • Halogen­frei, selbst­ver­löschend, rauch­arm
  • Bis zu 90 % geringere Rauch­emissionen: Erfüllt nach­weislich die Kriterien gemäß IEC 61034-2
  • Schnelle, einfache Installation mit dem Schnell­ver­bindungs­system RayClic

Raystat V5 energiesparende Steuerung

  • Pro­por­tio­nale Um­gebungs­temperatur­steuerung (pro­por­tio­nal Ambient Sensing Control -PASC) – Al­go­rith­mus für deut­liche Energie­einsparungen bei Außen­temperatur­er­fassung
  • Im strom­losen Zu­stand konfigurier­bar – kann vor der end­gültigen Installation ein­ge­richtet werden
  • An der Wand montier­bar und für den Außen­bereich ge­eignet

RayClic-CE-02 Anschlussgarnitur

  • Für selbst­regelnde Heiz­bänder, VDE ge­prüft
  • In­klu­si­ve Be­fes­ti­gungs­win­kel und End­ab­schluss
  • Schnelle und sichere In­stal­la­ti­on
  • Bis 20 A Nenn­strom

BTV-Heizbänder sind die erste Wahl für Frostschutz und die Aufrechterhaltung von Prozesstemperaturen an Rohrleitungen und Tanks bis zu 65°C. Anwendungen bei nicht dampfgespülten Systemen, auch in explosionsgefährdeten Bereichen.

Frostschutz an Rohrleitungen | Wie es funktioniert
 

Selbst­regelnde nVent RAYCHEM BTV-Begleit­heizungs­kabeln

  • Zum Frost­schutz und Temperatur­haltung von Rohren/Behältern bis zu 65°C ohne Dampf­spülung.
  • Sie halten einem kurz­zeitigen Einsatz bis 85°C stand und sind für Ex-Bereiche zu­ge­lassen.
  • Der Außen­mantel aus Polyolefin (-CR) ist für milde anorganische Lösungen ge­eignet. Der Fluorpolymer-Außen­mantel (-CT) bietet eine hohe chemische Be­ständig­keit gegen­über aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.

Elektronischer ETS-05-Thermostat

  • Der nVent RAYCHEM ETS-05 ist ein elektro­nischer Ther­mo­sta­t mit An­lege­fühler zur präzisen Tem­pe­ra­tur­regelung von Heiz­bändern in Ex-Bereichen.
  • ETS-05-L ist ein­stell­bar bis zu 199°C, ETS-05-H bis zu 499°C.
  • Verfügt über eine LED zur Anzeige des Zu­stands von Ther­mo­sta­ten, des Heiz­kabels und des Temperatur­sensors.
  • Der ETS-05 ist darüber hinaus auch mit einem Alarmrelais zur Fernüberwachung verfügbar.

Begleit­heiz­ungs­lösungen

  • nVent RAYCHEM elektrische Begleit­heiz­ungs­lösungen halten Prozesse in Öl und Gas, Petro­chemie, Energie, Lebens­mitteln, Zell­stoff und Papier sowie in all­gemeinen Industrie­anlagen betriebs­bereit und sicher.
  • Mehr als 50 Jahre Er­fahrung in der elektrischen Be­gleit­heiz­technik
  • Komplettes System von An­schluss­komponenten bis zu Steuerungs- und Über­wachungs­lösungen