Shelly - Die smarte Wahl für Gebäudeautomation

Mit Shelly steuerst Du Licht, Heizung, Rollläden und Elektrogeräte smart und energieeffizient. Die Systeme lassen sich einfach in bestehende Elektroinstallationen integrieren und wachsen mit Deinen Anforderungen.

Du steuerst Dein Zuhause per App, Sprachassistent oder automatisiert über Szenen. Dank der hohen Kompatibilität mit Google Home, Alexa, Apple Home und KNX bleibt Shelly offen und vielseitig einsetzbar.

Die Shelly Produktserien im Überblick

Shelly - Retrofit-Serie

Retrofit-Serie

Die kompakten Unterputzmodule werden unauffällig hinter Schaltern und Steckdosen installiert. Ideal zur Nachrüstung von Beleuchtung, Rollläden oder zur Energieüberwachung. Je nach Generation unterstützen die Geräte WLAN, Bluetooth, ZigBee und Matter.
Shelly - Pro-Serie

Pro-Serie

Die Pro-Serie wird im Schaltschrank installiert und ermöglicht die präzise Steuerung von Beleuchtung, Heiz-/Kühlsystemen sowie PV-Anlagen. Durch stabile Verbindungen via LAN und WLAN bieten die Geräte maximale Zuverlässigkeit, ideal auch für Gewerbeimmobilien.
Shelly - Plug & Play

Plug & Play

Sofort einsatzbereite Geräte wie der Shelly Plug S Gen3 ermöglichen Dir die einfache Steuerung von Lampen und Elektrogeräten, ganz ohne Installation.

Typische Anwendungsbeispiele

Shelly - Smarte Beleuchtung

Smarte Beleuchtung

Individuelle Lichtstimmungen und automatische Steuerung erhöhen den Komfort und senken den Energieverbrauch.
Shelly - Smarte Klimasteuerung

Smarte Klimasteuerung

Heizung, Kühlung und Belüftung lassen sich smart aufeinander abstimmen und schaffen ein angenehmes Raumklima bei maximaler Energieeffizienz.
Shelly - Photovoltaik & Energieverbrauch optimieren

Photovoltaik & Energieverbrauch optimieren

Nutze Deinen Solarstrom gezielt für Haushaltsgeräte, Warmwasser oder Dein E-Auto und senke Deinen Energieverbrauch um bis zu 40 %.
Shelly - Smarte Sicherheit

Smarte Sicherheit

Vernetzte Bewegungsmelder, Tür- und Fensterkontakte sowie Rauchmelder sorgen durch automatische Benachrichtigungen und Alarmszenen für mehr Sicherheit im ganzen Haus.

Warum Shelly: