Push-In und Los:

Mit der neuen Push-In Kabelverschraubung baut WISKA das umfangreiche Angebot an Kabelverschraubungen und -einführungen um ein weiteres Highlight aus. Die IP68 Polyamid-Kabelverschraubung mit patentierter Push-In Funktion, spart dem Anwender Zeit und Geld.

Alle Details zur Push-In Kabelverschraubung finden Sie hier!

Die Push-In Funktion

Die neue Push-In Kabelverschraubung ist eine hervorragende Option für schnelle Installationen oder für Situationen, in denen der Zugang zu einer innenliegenden Anschlussoption nicht möglich ist. Das einzigartige Design ermöglicht es dem Benutzer, eine Kabelverschraubung ohne die Verwendung einer Gegenmutter oder eines Gewindes zu installieren. Reindrücken, von außen festziehen, fertig! Keine Gegenmutter oder Zugang zur Rückseite der Kabelverschraubung erforderlich. Diese einfache Anwendung macht die Installation schnell und leicht. 

Wiska - SPRINT Push-in

Unsere Produktauswahl – bestellen Sie jetzt!

ESKVZ-P,
mit externer Zugentlastung

ESKVS-P
mit Knickschutz

Wiska - Brace System

Brace®: Steht bei WISKA für Kabelschutz

Das Brace® System ist ein umfangreiches Kabelschutz-Programm, welches sich aus Fittingen, Wellrohren, Schutzschläuchen sowie passendem Zubehör zusammensetzt. Es bietet Schutz vor äußeren Bedingungen wie Temperatur-, Schmutz- und Schlageinwirkungen und ist in der Handhabung sowie Installation einfach, schnell und komfortabel.

Unsere Produktauswahl – bestellen Sie jetzt!

BraceFITTING Kunststoff

BraceFITTING Winkel Kunststoff

BraceFITTING Kunststoff / Messing

BraceFITTING Winkel Kunststoff / Messing

BraceFITTING Verteiler Kunststoff

BraceCONDUIT Kunststoff

BraceFITTING Metall

BraceCONDUIT Metall

Wiska- SPRINT Kabelverschraubungssystem

SPRINT®: Das Kabelverschraubungssystem von WISKA


Das SPRINT® Kabelverschraubungssystem von WISKA überzeugt seit mehr als 30 Jahren mit einem effizienten und zuverlässigen System für verschiedenste Anwendungsgebiete. Durch die große Produktvielfalt, wie z. B. ein umfangreiches Sortiment an Mehrfach-, Reduzier- und Sonderdichteinsätzen oder Produkten für den Druckausgleich, eignet es sich ebenfalls für spezielle sowie individuelle Anforderungen und kann perfekt branchengerecht eingesetzt werden.

Unsere Produktauswahl – bestellen Sie jetzt!

Jeweiliger Auszug aus dem Gesamtsortiment
u.a. M12 bis M75 – PG7 bis PG48 – NPT¼ bis NPT2

Kabelver. Kunststoff

Kabelver. Messing

Kabelver. Edelstahl

Ex-Kabelver. und Zubehör

Zubehör Kunststoff

Zubehör Messing

Zubehör Edelstahl

Zubehör Dichtung

Wiska - Venting

Venting: Die WISKA Produkte für den Druckausgleich

Mit den atmungsaktiven Venting-Produkten von WISKA wird ein effektiver Druckausgleich zwischen Gehäuseinnerem und -äußerem sichergestellt. Die Belastung auf die Dichtung sinkt und die typgeprüfte Schutzart des Gehäuses bleibt erhalten. Auf diese Weise tragen die Venting-Produkte von WISKA zu einer erhöhten Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer von Elektroinstallationen bei. Das wirkt sich nachhaltig positiv auf die Wartungskosten aus.

Unsere Produktauswahl – bestellen Sie jetzt!

VentGLAND Kunststoff

VentGLAND Metall

VentPLUG Kunststoff

VentPLUG Metall

Wiska - MagikNUT

MagikNUT®: Die EMV-Gegenmutter von WISKA

Die MagikNUT® ist eine Gegenmutter aus Kunststoff mit integriertem Edelstahl-Clip zur EMV-Schirmkontaktierung. Sie kann mit allen Arten von Einführungen mit einem metrischen Gewinde kombiniert werden und bietet dem Anwender so eine deutlich höhere Flexibilität in der Installation. Gleichzeitig ermöglicht sie einen hohen EMV-Schutz, eine schnelle Installation sowie Einsparungen bei den Materialkosten.

Unsere Produktauswahl – bestellen Sie jetzt!