Bizline - Stark auf jeder Baustelle

Alles für den Einsatz auf der Baustelle: Robuste, sichere und praktische Produkte für den Arbeitsalltag - Kabelrollen und Gleitmittel, EPI und Sichtbarkeit, Markiermaterialien sowie Reinigungs- und Organisationslösungen. Optimiert für Effizienz, Schutz und Ordnung auf der Baustelle.

Zu den Produkten
Bizline - Profi-Kabelrolle 25 m Leitung H07RNF 3G 1,5 mm² Schuko


Profi-Kabelrolle 25 m Leitung H07RNF 3G 1,5 mm² Schuko


2968812 - BIZ 720912

  • Schlagfeste Kunststofftrommel
  • Verstärkter Stahlträger
  • Staub- und Spritzwasserschutz
  • Thermischer Schutzschalter
  • Kabel 1,5 mm², Schuko
Bizline - Profi-Kabelrolle extra 25 m Leitung H07RNF 3G 2,5 mm² Schuko

Profi-Kabelrolle extra 25 m Leitung H07RNF 3G 2,5 mm² Schuko

2968808 - BIZ 720911

  • Schlagfeste Kunststofftrommel
  • Verstärkter Stahlträger
  • Staub- und Spritzwasserschutz
  • Thermischer Schutzschalter
  • Kabel 2,5 mm², Schuko
Bizline - Profi-Kabelrolle 40 m Leitung H07RNF 3G 1,5 mm² Schuko


Profi-Kabelrolle 40 m Leitung H07RNF 3G 1,5 mm² Schuko


2968809 - BIZ 720913

  • Schlagfeste Kunststofftrommel
  • Verstärkter Stahlträger
  • Staub- und Spritzwasserschutz
  • Thermischer Schutzschalter
  • Kabel 1,5 mm², Schuko
Bizline - Gleitmittel BIZ'LUB für Kabel und Drähte 1L


Gleitmittel BIZ'LUB für Kabel und Drähte 1L


4027217 - BIZ 700231

  • Nicht entzündlich, nicht korrosiv, nicht toxisch
  • Für Stark- und Schwachstromkabel geeignet
  • Hohe Schmierfähigkeit
Bizline - Multidirektionaler, leuchtender Baumarkierer 500 ml

Multidirektionaler, leuchtender Baumarkierer 500 ml

Verschiedene Farben

  • Hervorragende Haftung auf allen, auch feuchten Untergründen
  • Eignet sich besonders für die Verwendung an der Decke
  • Schnelltrocknend in 10 Minuten
Bizline - Gewebeklebeband 19 mm x 0.31 mm - 50 m

Gewebeklebeband 19 mm x 0.31 mm - 50 m

Verschiedene Farben

  • Haftet zuverlässig, isoliert, schützt und kennzeichnet
  • Zuverlässig und hochwertig - die BizLine-Bänder sind ideal für alle Anforderungen auf jeder Baustelle
Bizline - Isolierband / elektrisches Markierungs-band 15 mm x 0.15 mm - 10 m

Isolierband/elektrisches Markierungsband 15 mm x 0.15 mm - 10 m

2055240 - BIZ 350010

  • Abrieb, Korrosions und Feuchtigkeitsbeständig
  • Sehr gute dielektrische Festigkeit und mechanische Stabilität
  • Ausgezeichete Formbarkeit
  • Mehrfarbig