Newlec Verbindungstechnik
Newlec Verbindungstechnik

Newlec: Klemmen und Gelmuffen - schnell, sicher, normkonform

Entdecke das Newlec-Sortiment: Hebel-, Dosen-, Leuchten- und Lüsterklemmen in allen gängigen Ausführungen. Speziell für Dich entwickelt, garantieren unsere Produkte schnelle, sichere und normkonforme Verbindungen für jede Anwendung.

Ergänzend bieten wir Mini-Gelmuffen in drei Größen - ideal zum Schutz von Verbindungen in feuchten oder anspruchsvollen Umgebungen. Schnell montiert und sicher isoliert, lassen sie sich perfekt mit unseren Dosen- und Hebelklemmen kombinieren.

Deine Vorteile auf einen Blick

  • Werkzeuglose und wiederverwendbare Verbindungen mit Newlec-Hebelklemmen
  • Kompakte Dosen- und Leuchtenklemmen für schnelle Montage
  • Lüsterklemmen für Standardanschlüsse
  • Verfügbar für alle gängigen Leiterquerschnitte und Polzahlen 

Klemmen und Schnellverbinder

Newlec - Hebelklemme

Hebelklemme

  • 2-, 3- und 5‑polig
  • Für mehr- und eindrähtige Leiter
  • Nennquerschnitt: 0,2–4 mm²
  • Platzsparend, demontierbar, vibrationsfest
Newlec - Mini-Hebelklemme

Mini-Hebelklemme

  • 2-, 3-, 5- und 8‑polig
  • Für mehr- und eindrähtige Leiter
  • Nennquerschnitt: 0,2–2,5 mm²
  • Kompaktes Mini‑Design, demontierbar, vibrationsfest
Newlec - Steck-Klemme

Steckklemme

  • 2-, 3-, 4-, 5- und 8‑polig
  • Für starre Leiter
  • Nennquerschnitt: 0,5-2,5 mm²
  • Kompakt, schnell montierbar und vibrationsfest

Schraub- und Isolierverbinder

Newlec Leuchtenklemme

Leuchtenklemme

  • 1–2‑polig
  • Für mehr- und eindrähtige Leiter
  • Nennquerschnitt: 0,5–2,5 mm²
  • Einfache, sichere Beleuchtungsanschlüsse
Newlec Lüsterklemme

Lüsterklemme

  • 12‑polig
  • Leiterquerschnitte: 0,5–6; 0,5–10; 1–4; 6–16 mm²
  • Platzsparende Verbindung für Installationen
Newlec Mini-Gelmuffe

Mini-Gelmuffe

  • IPX8
  • Größen: 41x28x19, 45x37x24, 53x39x24 mm
  • Maximaler Querschnitt: bis 6,0 mm²
  • Für Kabeldurchführungen in Feuchträumen