Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7923040
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 2310 15 B 40/60/ML-840 ET, Feuchtraumleuchten 2310 MultiLumen 2 Diffusor weiß ET 49W Wide (W) IP66 IK03 4 SDCM - 7923040
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

2310 15 B 40/60/ML-840 ET, Feuchtraumleuchten 2310 MultiLumen 2 Diffusor weiß ET 49W Wide (W) IP66 IK03 4 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3329875
Hersteller Nummer: 
7923040
EAN Code: 
4018242645794
Produkt Type: 
2310 15 B 40/60/ML-840 ET

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • 2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET PC+LV, Feuchtraumleuchten 2310 Multilumencolor 6 Diffusor grau ET Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM

    TRILUX

    2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET PC+LV, Feuchtraumleuchten 2310 Multilumencolor 6 Diffusor grau ET Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM

    Rexel Artikelnr.: 3440646

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchten 2310 MultiLumen 2 Diffusor weiß ET 49W Wide (W) IP66 IK03 4 SDCM
LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Erfüllt DIN 10500. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Deckenmontage über beiliegende Befestigungsklammer. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar (Multilumen). Bemessungslichtstrom 4000 lm - 6000 lm, Bemessungsleistung 35 W - 49 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 122 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 4 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Grundeinstellung im Auslieferungszustand entspricht der des kleinsten einstellbaren Leuchtenlichtstroms. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus PC. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Maße (L x B): 1552 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 2,6 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Die Leuchte ist für den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 76
Breite 102 mm
Flimmerwert Pst LM 0,3
Fassung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung RF Nein
Anschlussart Steckklemme
Lichtverteilung symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Schutzart IP66
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...25 °C
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Form der Leuchte eckig
Blendbegrenzung (UGR) 25
Lichtstrom 6.000...6.000 lm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Schlagfestigkeit IK03
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Nennspannung 220...240 V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung mit Push-button Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 35.000 h
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung DALI Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 44
Leuchtenlichtausbeute 122 lm/W
Max. Systemleistung 49 W
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtaustritt direkt/indirekt
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Polzahl 3
Länge 1.552 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
 
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Farbe weiß
Farbe weiß
Geeignet für Einbaumontage Nein
CRI 80-89
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Höhe/Tiefe 91 mm
Dimmung LineSwitch Nein
Spannungsart AC/DC
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtfarbe weiß
Schutzart (NEMA) sonstige
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Ausführung des Rasters ohne
Leistungsfaktor 0,95
Klirrfaktor (THD) 14
Dimmung DSI Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Geeignet für Klemmmontage Nein
ohne
ohne
Ja
46
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe