Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7756640
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV, Feuchtraumleuchten 2315 MultiLumen 2 Diffusor weiß rechteckig ET 22W Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM - 7756640
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV, Feuchtraumleuchten 2315 MultiLumen 2 Diffusor weiß rechteckig ET 22W Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3335791
Hersteller Nummer: 
7756640
EAN Code: 
4018242589326
Produkt Type: 
2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • 2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV, Feuchtraumleuchten 2315 Multilumencolor 4 Diffusor grau ET 33W Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM

    TRILUX

    2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV, Feuchtraumleuchten 2315 Multilumencolor 4 Diffusor grau ET 33W Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM

    Rexel Artikelnr.: 3409748

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDFRL120_4400L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1200 mm, IP66, 4400 lm, 4000 K, 38 W, IK10

    NEWLEC

    NLEDFRL120_4400L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1200 mm, IP66, 4400 lm, 4000 K, 38 W, IK10

    Rexel Artikelnr.: 3328999

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Lichtdatei
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Lichtdatei
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchten 2315 MultiLumen 2 Diffusor weiß rechteckig ET 22W Lambertian (L) IP65 IK08 5 SDCM
Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Die Wandmontage kann horizontal oder vertikal erfolgen. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Mit opaler PC-Abdeckung. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar (Multilumen). Bemessungslichtstrom 2600 lm - 3800 lm, Bemessungsleistung 22 W - 32 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 119 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 5 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Profiloberteil aus extrudiertem Polycarbonat. PC-Endkappen mit UV-Schutz. Profilunterteil aus opal-extrudiertem Polycarbonat. Maße (L x B): 1270 mm x 65 mm, Leuchtenhöhe 65 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 35 °C Gewicht: 1,6 kg. Leitungseinführung mit montagefreundlichem Bajonett-Drehverschluss zur Abdichtung des Anschlussraumes. Der Leuchtenanschluss erfolgt mittels Steckklemme. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Nennspannung 220...240 V
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Blendbegrenzung (UGR) 25
Ausführung des Rasters ohne
Polzahl 3
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 35...35 °C
Schlagfestigkeit IK08
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Flimmerwert Pst LM 0,3
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Lichtfarbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leistungsfaktor 0,95
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W
Klirrfaktor (THD) 14
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung RF Nein
Höhe/Tiefe 65 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Max. Systemleistung 22 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
 
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Spannungsart AC
Dimmung DALI-2 Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Länge 1.270 mm
Anschlussart Steckklemme
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Lichtstrom 2.600 lm
Dimmung GPRS Nein
Fassung sonstige
Schutzart IP65
Farbe weiß
Mit Lichtsensor Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 23
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung programmierbar Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
CRI 80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Breite 65 mm
Lichtstrom einstellbar Stufen
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 14
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Mit Leuchtmittel Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Schutzart (NEMA) sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Ja
ohne
14
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe