1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. CEE-Steckvorrichtungen
  4. CEE-Gerätestecker (IEC 60309)
  5. 28003
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
CEE-Gerätestecker (IEC 60309) - 28003/CEE-Gerätestecker 16A110V4h4pIP44, Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 16A 4p 110V 4h, IP44 - 28003
CEE-Gerätestecker (IEC 60309) - 28003/CEE-Gerätestecker 16A110V4h4pIP44, Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 16A 4p 110V 4h, IP44 - 28003
Bals Elektrotechnik GmbH & Co.Hesteller Logo
Bals Elektrotechnik GmbH & Co.

28003/CEE-Gerätestecker 16A110V4h4pIP44, Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 16A 4p 110V 4h, IP44

Rexel Artikelnr.: 
2391211
Hersteller Nummer: 
28003
EAN Code: 
4024941280037
Produkt Type: 
28003/CEE-Gerätestecker 16A110V4h4pIP44

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 16A 4p 110V 4h, IP44
Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 16A 4p (3P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012 Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Gehäuse gelb RAL 1012 Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 79 mm Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Kragen in der Flanschmitte

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.