Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
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
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Photovoltaik-Modul |
|
| Modul-Wirkungsgrad (STC) |
20 %
|
|---|---|
| Kurzschlussstrom |
11,38 A
|
| Kabellänge |
1.150 mm
|
| Farbe des Rahmens |
Silber
|
| Max. Systemspannung |
1.000 V
|
| Breite |
1.060 mm
|
| Höhe |
35 mm
|
| Länge |
1.790 mm
|
| Anzahl der Zellen |
120
|
| MPP-Spannung |
34,97 V
|
| Zellwerkstoff |
Monokristallin
|
| Mit Anschlusskabel |
Ja
|
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Isc |
0,033
|
| MPP-Strom |
10,9 A
|
| MPP-Nennleistung bei STC |
380 Wp
|
| Leerlaufspannung |
41,47 V
|
| Gewicht |
20,5 kg
|
| Anzahl der Bypassdioden |
3
|
| Zolltarifnummer |
85414300
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.