Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
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
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
D
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
15
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
10
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Höhe/Tiefe |
150 mm
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,4
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
19
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Einbaulänge |
1.195 mm
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
10...35 °C
|
| Leuchtenlichtausbeute |
102 lm/W
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) |
10 %
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Ja
|
| CRI |
90-100
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Leiterquerschnitt |
0,75 mm²
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
70 %
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
150 W
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
150 mm
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Ja
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Klirrfaktor (THD) |
20
|
| Farbtemperatur einstellbar |
stufenlos
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
|---|---|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
0,92
|
| Lichtstrom einstellbar |
stufenlos
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Polzahl |
5
|
| Schutzart |
IP40
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
pulverbeschichtet
|
| Lichtstrom |
15.300 lm
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Fassung |
sonstige
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Farbe |
grau
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Lichtfarbe |
mehrfarbig
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Einbaubreite |
1.195 mm
|
| Nennstrom |
700...700 mA
|
| Breite |
1.195 mm
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Farbtemperatur |
2.700...6.500 K
|
| Länge |
1.195 mm
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.