3. Sensorik
  4. Temperaturschalter
  5. 60001548
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturschalter - 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000, Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 0 bis 100 °C, Einbaulänge 120 mm - 60001548
JUMOHesteller Logo
JUMO

603021/01-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000, Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 0 bis 100 °C, Einbaulänge 120 mm

Rexel Artikelnr.: 
2523142
Hersteller Nummer: 
60001548
EAN Code: 
4053877007531
Produkt Type: 
603021/01-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000
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
  • 606710/28-13-20-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/28-13-20-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959106
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
  • 606710/28-13-46-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm

    JUMO

    606710/28-13-46-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm

    Rexel Artikelnr.: 2959017
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
  • 606710/49-13-20-200-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    JUMO

    606710/49-13-20-200-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959033
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
  • 606710/20-13-46-120-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 120 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-120-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 120 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959097
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
  • 606710/28-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm

    JUMO

    606710/28-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm

    Rexel Artikelnr.: 2959090
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
  • 606710/20-13-46-100-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-100-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959098
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
  • 606710/20-13-20-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959101
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
  • 606710/20-13-20-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959103
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
  • 606710/20-13-20-150-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-150-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959104
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
  • 606710/20-13-46-150-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-150-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959019
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
  • 606710/29-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    JUMO

    606710/29-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    Rexel Artikelnr.: 2959178
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
  • 606710/29-13-46-100-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    JUMO

    606710/29-13-46-100-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    Rexel Artikelnr.: 2959177
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
  • 606710/20-13-46-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959180
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
  • 606710/20-13-46-300-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 300 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-300-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 300 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959184
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
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 0 bis 100 °C, Einbaulänge 120 mm
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) hat einen Durchmesser von 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturregler ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung.
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
Temperaturschalter
Schaltdifferenz der Temperatur 3 °C
Geeignet als 2 Punktregler Ja
Elektronische Ausführung Nein
Einstellbare Einschalttemperatur 0...100 °C
Öffner 0
Schließer 0
Geeignet als Wächter Nein
Geeignet als Begrenzer Nein
Max. Betriebstemperatur 125 °C
Herkunftsland Deutschland
 
Zolltarifnummer 90321080
Newlec Nein
Einstellbare Ausschalttemperatur 100...100 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Schutzart (NEMA) sonstige
Geräteausführung Aufbaugerät
Wechsler 1
Ausführung des Sensors Stabfühler
Explosionsgeschützt Nein
Schutzart IP54