3. Sensorik
  4. Temperaturschalter
  5. 60001135
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturschalter - 603021/02-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000, Temperaturwächter mit Umschaltkontakt, -10 bis 40 °C, Einbaulänge 200 mm - 60001135
JUMOHesteller Logo
JUMO

603021/02-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000, Temperaturwächter mit Umschaltkontakt, -10 bis 40 °C, Einbaulänge 200 mm

Rexel Artikelnr.: 
2439561
Hersteller Nummer: 
60001135
EAN Code: 
4053877007630
Produkt Type: 
603021/02-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000
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
  • 606710/28-13-20-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/28-13-20-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959106
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
  • 606710/20-13-20-100-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-100-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959030
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
  • 606710/28-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm

    JUMO

    606710/28-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm

    Rexel Artikelnr.: 2959090
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
  • 606710/20-13-46-120-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 120 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-120-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 120 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959097
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
  • 606710/49-13-20-200-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    JUMO

    606710/49-13-20-200-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959033
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
  • 606710/20-13-46-100-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-100-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959098
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
  • 606710/20-13-20-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959103
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
  • 606710/20-13-20-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959101
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
  • 606710/20-13-20-150-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-150-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959104
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
  • 606710/20-13-46-150-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-150-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959019
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
  • 606710/29-13-46-100-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    JUMO

    606710/29-13-46-100-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    Rexel Artikelnr.: 2959177
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
  • 606710/29-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    JUMO

    606710/29-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    Rexel Artikelnr.: 2959178
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
  • 606710/20-13-46-300-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 300 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-300-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 300 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959184
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
  • 606710/20-13-46-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959180
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
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Temperaturwächter mit Umschaltkontakt, -10 bis 40 °C, Einbaulänge 200 mm
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 50 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing vernickelt hat einen Durchmesser von 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels innenliegend auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung.
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
Temperaturschalter
Geräteausführung Aufbaugerät
Explosionsgeschützt Nein
Wechsler 1
Öffner 0
Schließer 0
Schaltdifferenz der Temperatur 1,5 °C
Schutzart IP54
Geeignet als 2 Punktregler Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Max. Betriebstemperatur 50 °C
 
Einstellbare Einschalttemperatur -10...-10 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Elektronische Ausführung Nein
Ausführung des Sensors Stabfühler
Geeignet als Begrenzer Nein
Einstellbare Ausschalttemperatur 40...40 °C
Geeignet als Wächter Ja
Zolltarifnummer 90321080