Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
M9XUP306, Multi 9 OEM Kammschiene nicht ablängbar 3-polig C60BP (UL489) 6 Module
Rexel Artikelnr.: 2476831
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
MGN26380, Multi9 Bausatz für die Verriegelung des Leistungsschaltergriffs
Rexel Artikelnr.: 2965827
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
27046, Drehbetätigungsantrieb für frontseitige oder seitliche Betätigung
Rexel Artikelnr.: 2566057
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9XCP357, Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 3-polig für C60BP (UL489) 57 Module
Rexel Artikelnr.: 2565995
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9XCA348, Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 3-polig+Hiko C60BP (UL489) 48 Module
Rexel Artikelnr.: 2564447
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
27047, Drehgriff mit Türkupplung für LS-Schalter, Lasttrennschalter
Rexel Artikelnr.: 2564568
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
MGN26381, Multi9 Bausatz für die Verriegelung des Leistungsschaltergriffs
Rexel Artikelnr.: 2965565
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
26970, M9 OEM und Resi9 Verriegelungselement für LS-Schalter in EIN oder AUS Stellung
Rexel Artikelnr.: 2807228
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9XUP312, Multi 9 OEM Kammschiene nicht ablängbar 3-polig C60BP (UL489) 12 Module
Rexel Artikelnr.: 2563064
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9A26960, Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MN 220-240V AC
Rexel Artikelnr.: 2238661
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9A26478, Multi 9 OEM Arbeitsstromauslöser MX 12-24V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2238169
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9A27107, Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MN 120V AC
Rexel Artikelnr.: 2238767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
27048, Drehgriff Direkt für LS-Schalter, Lasttrennschalter
Rexel Artikelnr.: 2563061
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9A26476, Multi 9 OEM Arbeitsstromauslöser MX 100-415V AC oder 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2238381
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsschutzschalter |
|
| Zusatzeinrichtungen möglich |
Ja
|
|---|---|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstrom |
2 A
|
| Spannungsart |
AC
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Nein
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V |
10 kA
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Ja
|
| Bemessungsspannung |
277 V
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V |
20 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
4
|
| Breite in Teilungseinheiten |
6
|
| Explosionsgeschützt |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
1...16 mm²
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-30...70 °C
|
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
1...25 mm²
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Polzahl (gesamt) |
3
|
| Anzahl der abgesicherten Pole |
3
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
| Einbautiefe |
48 mm
|
| Frequenz |
50...60
|
| Unterputzmontage |
Nein
|
| Verlustleistung |
1,7 W
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
13433, Kaedra Kleinverteiler, 2x12 TE, IP65
Rexel Artikelnr.: 2813377
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9R81225, Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 26mA Typ A-SI 120/240V UL1053
Rexel Artikelnr.: 2238761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9R11225, Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 2-polig 25A 30mA Typ AC
Rexel Artikelnr.: 2237825
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.