Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
M9R11225, Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 2-polig 25A 30mA Typ AC
Rexel Artikelnr.: 2237825
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9U21106, Multi 9 OEM LS-Schalter C60H-DC 1-polig 6A C-Char. 250V-DC UL1077
Rexel Artikelnr.: 2237851
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9F42110, Multi 9 OEM LS-Schalter C60BP 1-polig 10A C-Char. 10kA 480Y/277V UL489
Rexel Artikelnr.: 2238916
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9F11206, Multi 9 OEM LS-Schalter C60N 2-polig 6A C-Char. 10kA IEC60947-2
Rexel Artikelnr.: 2237920
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9R81225, Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 26mA Typ A-SI 120/240V UL1053
Rexel Artikelnr.: 2238761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9F11216, Multi 9 OEM LS-Schalter C60N 2-polig 16A C-Char. 10kA IEC60947-2
Rexel Artikelnr.: 2238394
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9P22606, Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 6A 1-polig+N C-Charakteristik 10kA
Rexel Artikelnr.: 2587463
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9F42102, Multi 9 OEM LS-Schalter C60BP 1-polig 2A C-Char. 10kA 480Y/277V UL489
Rexel Artikelnr.: 2237968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9P22610, Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 10A 1-polig+N C-Charakteristik 10kA
Rexel Artikelnr.: 2605627
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9D11606, Multi 9 OEM FI/LS N40 Vigi 1-polig+N 6A C 30mA Typ AC
Rexel Artikelnr.: 2597251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte |
|
| Bemessungsspannung |
240 V
|
|---|---|
| Baubreite (TE) |
1
|
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit |
63 A
|
| Werkseitig angebaut |
Nein
|
| Anzahl der Wechsler |
0
|
| Steuerspannungsart |
AC/DC
|
| Anzahl der Schließer |
0
|
| Mit Autotest für Fehlerstromfunktion |
Nein
|
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) |
4
|
| Anzahl der Öffner |
0
|
| Anzahl der Fehlersignalschalter |
0
|
| Zusatzeinrichtung |
Unterspannungsauslöser
|
| Öffner |
0
|
|---|---|
| Gerätemontage |
Leitungsschutzschalter
|
| Wechsler |
0
|
| Schließer |
0
|
| Spannungsart zur Betätigung |
AC
|
| Breite in Teilungseinheiten |
1
|
| Funktion |
Unterspannungsauslöser
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Spannungsart |
AC
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Belgien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.