Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 114377
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Notstrom-Akkumodul EL-T Selftest Li-Ion 2600mAh,, LED Deco Panel Frame 625 - 114377
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

Notstrom-Akkumodul EL-T Selftest Li-Ion 2600mAh,, LED Deco Panel Frame 625

Rexel Artikelnr.: 
3333449
Hersteller Nummer: 
114377
EAN Code: 
9009377077159
Produkt Type: 
Notstrom-Akkumodul EL-T Selftest Li-Ion 2600mAh,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Deco Panel Frame 625
Notstrom-Akkumodul EL-T Li-Ion 2600mAh für LED Panels (25-50V DC)

Notstrom-Akkumodul EL-T Li-Ion 2600mAh für LED Panels (25-50V DC) - Zubehör für Leuchtpanel, sorgt für zuverlässige Stromversorgung bei Stromausfall

Wirkleistung: 15 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Kunststoff
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP20
Länge: 263 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 32 mm
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 45°C
Garantiezeitraum: 2 Jahre

Besonderheiten: Dieses Modul ist steckerfertig und anschlussbereit ausgestattet für unsere Panel Serien: Business Line, Professional Line, UGR<16 Line, DECO Line. Es entspricht dem unter der EL-T Mark zusammengefassten Normen und darf zum Betrieb der Panels als Notbeleuchtung eingesetzt werden. Das Notstrom-Akkumodul registriert Nennspannung und Strom, welche im Normalbetrieb vom primärseitig platzierten Trafo über das Notstrom-Modul geleitet, hin zur angeschlossenen Leuchte bzw. dem LED Panel fließen. Bei einem Ausfall der 230 V Versorgungsspannung gibt das Notstrom-Modul aus seiner Li-Ion Akkubatterie einen konstanten Strom und eine Gleichspannung von min. 25 V bis max. 50 V ab, welcher einer Abgabeleistung von 15 W entsprechen. Das sind im Falle unserer kompatiblen Panel-Serien ca. 400 mA für die Dauer von mind. 3 Stunden!

FABRIKAT: ISOLED 114377




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittel LED
Nennspannung 0...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Anschlussart crimpen
Dimmung RF Nein
Dimmung DALI Nein
Breite 100 mm
Geeignet für Deckenmontage Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Lichtfarbe sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart IP20
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Fassung sonstige
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Höhe/Tiefe 32 mm
Dimmung GPRS Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
 
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbe weiß
Leistungsfaktor 0,95
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ausführung des Rasters ohne
Spannungsart AC
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Dimmung DMX Nein
Einbaubreite 100 mm
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Ohne Dimmfunktion Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Geeignet für Einbaumontage Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Betriebsgerät Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Länge 263 mm
Zolltarifnummer 85076000
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe