Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
AHD Kamera 2MP Full-HD 2,8-11mm VARIO Tag/Nacht-Kamera IR20m IP66 wetterfest
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)
Bildsystem
Drahtlos
Eigenschaft Bildsystem
Einsatzgebiet
Leistung
Mit Infrarot-Lampe
Montageart
Schutzart
Versorgungsspannung
Anzahl der Audio-Ausgänge
Anzahl der Audio-Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Ausführung
Ausführung der Schnittstelle
Breite
Brennweitengröße
Durchmesser
Farbe
Farbtiefe
Horizontaler Blickwinkel
Höhe
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Installationstechnik
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Max. Infrarot-Reichweite
Mit Objektiv
Mit Videobewegungsmelder
ONVIF-konform
Power over Ethernet
Protokoll
Schutz gegen Vandalismus
Spannungsart
Tiefe
Versorgungsspannung
Verstellbares Objektiv
Vertikaler Blickwinkel
Übertragung
Übertragung
Newlec