Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. 19 Zoll Schränke
  4. Netzwerk-/Serverschrank
  5. DN-19 22U-6/8-B-1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Netzwerk-/Serverschrank - DN-19 22U-6/8-B-1, DIGITUS 22HE Netzwerkschrank 1164x600x800 mm, Farbe Schwarz RAL 9005 - DN-19 22U-6/8-B-1
DigitusHesteller Logo
Digitus

DN-19 22U-6/8-B-1, DIGITUS 22HE Netzwerkschrank 1164x600x800 mm, Farbe Schwarz RAL 9005

Rexel Artikelnr.: 
5055120
Hersteller Nummer: 
DN-19 22U-6/8-B-1
EAN Code: 
4016032332244
Produkt Type: 
DN-19 22U-6/8-B-1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

DIGITUS 22HE Netzwerkschrank 1164x600x800 mm, Farbe Schwarz RAL 9005
Dach mit Vorrichtung zur Aufnahme einer Lüftereinheit und aufgesetztem Deckel Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Die Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen. Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit Sicherheitsglas. Der abschließbare Schwenkhebelgriff ist vorbereitet für die Aufnahme von Profilhalbzylindern (Adapter liegt bei). Alle Seitenteile sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte 483 mm (19)-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen verbaut (bei Schränken ab 800 mm Breite). Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Die komplett montierten 483 mm (19)-Schränke sind in verschiedenen Höheneinheiten von 22HE bis zu 47HE und einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 600, 800 oder 1000 mm erhältlich. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf Anfrage. Schutzklasse IP20 Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder) 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren Einflügelige Rücktür 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind 483 mm (19)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert 483 mm (19)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen 1,5 mm starkes Stahlblech Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Netzwerk-/Serverschrank
Mit rückseitiger Tür Ja
Höhe 1.164 mm
Werkstoff Stahl
Art der Lüftung passiv
Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)
Mit Erdung Nein
Oberfläche pulverbeschichtet
Mit Sockel Nein
Montage-Ebene vorne und hinten
RAL-Nummer 9.005
Farbe schwarz
Ausführung mit Festrahmen
Schutzart IP20
Anzahl der Türen 2
Mit Seitenwänden Ja
Tiefe 800 mm
Ausführung der Profilschiene verkröpft
 
Mit Fronttür Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 22
Breite 600 mm
Mit Dachblech Ja
Zerlegbar Ja
Material Fronttür Glas
Material Rücktür Stahl
Mit vertikaler Kabelführung Nein
Mit Sichttür Ja
Max. Belastbarkeit 800 kg
Schutzart (NEMA) sonstige
Verriegelung der Rücktür Ein-Punkt
Verriegelung der Fronttür Ein-Punkt
Zolltarifnummer 94032080
Newlec Nein
Herkunftsland Türkei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe