Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
RITTAL
DK 7097.000, Kabelschellen für C-Profilschienen, Kabeldurchmesser 18 - 22mm, Preis per VPE, VPE = 25 Stück
Rexel Artikelnr.: 2387424
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2388.280, EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 15 - 28mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2852216
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2388.150, EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 4 - 15mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2852215
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2388.100, EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 3 - 10 mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2851967
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
DK 7097.340, Kabelschellen für C-Profilschienen, Kabeldurchmesser 34 - 38mm, Preis per VPE, VPE = 25 Stück
Rexel Artikelnr.: 2591148
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2565.110, Erdungsbänder M6-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2852252
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2565.100, Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10 mm², Länge 200 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2729174
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2412.316, Flachband-Erder M8, Querschnitt 16mm², Länge 300 mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2540540
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2412.225, Flachband-Erder M8, Querschnitt 25mm², Länge 200 mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2540538
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2412.310, Flachband-Erder M6, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2540539
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
TS 4133.000, Schnellmontageblock für eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten, Preis per VPE, VPE = 12 Stück
Rexel Artikelnr.: 2388355
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
TS 4134.000, Winkelstück zum Aufbau von 45° gestellten Profilschienen und Montageflächen, Preis per VPE, VPE = 12 Stück
Rexel Artikelnr.: 2388356
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
TS 4199.000, Halte- bzw. Distanzstück, Gewinde M8, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 2388415
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2566.000, Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 170 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389849
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2568.000, Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 300 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389851
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2565.000, Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389848
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2567.000, Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 300 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389850
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2564.000, Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 170 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389847
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2569.000, Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
Rexel Artikelnr.: 2389852
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Montagezubehör (Schaltschrank) |
|
| Breite |
1.200 mm
|
|---|---|
| Tiefe |
19 mm
|
| Höhe |
57 mm
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
sonstige
|
| Werkstoff |
Aluminium
|
|---|---|
| Zolltarifnummer |
76042990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.