Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7607R20, Bremswiderstand, 72Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP20
Rexel Artikelnr.: 2560892
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R200, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 20 m
Rexel Artikelnr.: 2476788
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M5101R250, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 25m
Rexel Artikelnr.: 2476787
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8223R30, Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m
Rexel Artikelnr.: 2559670
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R750, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 75 m
Rexel Artikelnr.: 2560318
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7607R30, Bremswiderstand, 72Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 3m, IP20
Rexel Artikelnr.: 2559695
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8802R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 3 m
Rexel Artikelnr.: 2562580
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8502R15, Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m
Rexel Artikelnr.: 2561083
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R15, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 1,5 m
Rexel Artikelnr.: 2561087
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7601R07, Bremswiderstand, 10Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20
Rexel Artikelnr.: 2559696
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R500, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 50 m
Rexel Artikelnr.: 2562952
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7601R20, Bremswiderstand, 10Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP65
Rexel Artikelnr.: 2562962
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8801R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 24polig Buchse, offenes Ende, 3 m
Rexel Artikelnr.: 2562953
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7705, Bremswiderstand, IP 20, 10Ohm, 1000 W
Rexel Artikelnr.: 2562963
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Elektromotor |
|
| Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) |
sonstige
|
|---|---|
| Bauform |
sonstige
|
| Ausführung |
Drehstrom-Synchronmotor
|
| Intrinsische Sicherheit (IS) |
ohne
|
| Anlaufstromverhältnis |
0
|
| Schutzart |
IP54
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) |
Nein
|
| Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz |
2,7 kW
|
| Synchrone Drehzahl bei 50Hz |
6.000 1/min
|
| Spannung Anti-Kondensatheizung |
0 V
|
| Kühlmethode |
sonstige
|
| Überlastfähigkeit |
Nein
|
| Bemessungsstrom |
10 A
|
| Rahmengröße nach IEC |
0 mm
|
| Belastungszyklus |
sonstige
|
| Volllasteffizienz |
0 %
|
| Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) |
Nein
|
| Ausführung Wellenende |
sonstige
|
| Betriebstemperatur |
0...20 °C
|
| Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung |
0 W
|
|---|---|
| Geeignet für Frequenzregelung |
Nein
|
| Isolationsklasse nach IEC |
sonstige
|
| Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz |
6.000 1/min
|
| Bemessungsspannung |
480 V
|
| EEK |
nicht erforderlich
|
| Bemessungsfrequenz |
50...60 Hz
|
| Lager |
sonstige
|
| Kippmomentverhältnis |
0
|
| Nenndrehmoment |
6,2 Nm
|
| Anlaufdrehmomentverhältnis |
0
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Mit Kondensschutz |
Nein
|
| Polzahl |
10
|
| Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
| Werkstoff des Gehäuses |
sonstige
|
| Motor-Energieeffizienzklasse |
sonstige
|
| Zolltarifnummer |
85015220
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MD12N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 3A, 12Apk, 0,9kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2144839
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2640682
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32SD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2640681
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW
Rexel Artikelnr.: 2640683
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW
Rexel Artikelnr.: 2647322
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW
Rexel Artikelnr.: 2647323
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2144843
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MD30N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 10A, 30Apk, 3kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2231097
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2231098
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AD30N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 10A, 30Apk, 3kW
Rexel Artikelnr.: 2231402
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW
Rexel Artikelnr.: 2476780
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW
Rexel Artikelnr.: 2231694
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CD30N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 208/400V 3phasig, 10A, 30Apk, 3kW
Rexel Artikelnr.: 2476781
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CD12N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 208/400V 3phasig, 3A, 12Apk, 0,9kW
Rexel Artikelnr.: 2476782
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32SD30N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 10A, 30Apk, 3kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2479286
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW
Rexel Artikelnr.: 2231843
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.