2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Heizungsaktor
  5. 20440
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Heizungsaktor - ZCL-4HT24, Zennio Heizungsaktor mit 4 24 VAC/DC Ausgängen - 20440
ZennioHesteller Logo
Zennio

ZCL-4HT24, Zennio Heizungsaktor mit 4 24 VAC/DC Ausgängen

Rexel Artikelnr.: 
5069276
Hersteller Nummer: 
20440
Produkt Type: 
ZCL-4HT24
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
Zennio Heizungsaktor mit 4 24 VAC/DC Ausgängen
Aktor für wasserbasierende Klimasysteme für die Steuerung von bis zu 4 Ausgängen für Stellantriebe/Ventile mit 24VAC/DC Betriebsspannung via Triac-Schaltung mit Schutz vor Kurzschluss. 4 unabhängige Thermostate und Logikmodul mit 10 logischen Funktionen integriert. Manuelle Steuerung der Ausgänge und Statusanzeige via LEDs über Gehäusetaster möglich.




Produktdetails



Produktdetails

Bussystem-Heizungsaktor
Zolltarifnummer 85371010
Newlec Nein
 
Herkunftsland Spanien