Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Spannungsversorgung
  5. 203201SIPSR
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Spannungsversorgung - 20320 1S IPS R, KNX Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, 320 mA, REG, 6 TE, Secure - 203201SIPSR
JUNGHesteller Logo
JUNG

20320 1S IPS R, KNX Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, 320 mA, REG, 6 TE, Secure

Rexel Artikelnr.: 
5065456
Hersteller Nummer: 
203201SIPSR
EAN Code: 
4011377182066
Produkt Type: 
20320 1S IPS R

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

KNX Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, 320 mA, REG, 6 TE, Secure
REG-Gehäuse 6 TEProjektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuerETS-Produktfamilie SystemgeräteProdukttyp SpannungsversorgungBestimmungsgemäßer GebrauchVersorgung von KNX-Geräten mit BusspannungVerbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IPBetrieb als DatenschnittstelleMontage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler ProdukteigenschaftenAusgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-BuslinienZurücksetzen von KNX-Buslinien über Reset-Taste oder KommunikationsobjektKurzschlussfestÜberspannungsfestLeerlaufsicherKNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und ProgrammiermodusKonfiguration über ETSSNTP-ServerMax. 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. zum gleichzeitigen Visualisieren und KonfigurierenGalvanische Trennung zwischen KNX und IP-NetzwerkApplikationsprogramm A (Auslieferungszustand):Präsenzüberwachung: Durch Hotelcard-Schalter bzw. PräsenzmelderWelcome-/Goodbye-SzenenOder alternativ Applikationsprogramm B (ab V02 und in Verbindung mit Fernzugrifflizenz Art.-Nr. IPS-L):Verschlüsselter Zugriff auf KNX-Geräte zur Konfiguration und Wartung außerhalb des lokalen NetzwerkesFreigabe des Zugriffs über KommunikationsobjekteRückmeldung über Zugriff und Programmiervorgänge über Kommunikationsobjekte Voraussetzungen für administrierte NetzwerkeTCP-Port 3672 für das IP-GerätTCP-Port 3671 für den ETS-PCDNS-Adresse 9.9.9.9 bei statischer Netzwerkvorgabe (für NTP-Server)Erreichbarkeit Remote-Host: ipsremote.jung.deNennspannung: AC 110 ... 240 V (± 10 %)Netzfrequenz: 50/60 HzVerlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge): max. 1,4 WWirkungsgrad: ca. 88 %Nennspannung: DC 230 V (± 10 %)Nennleistung: 12 WKNX KNX Medium: TP 256 Ausgangsspannung Bus: DC 28 ... 31 V SELV Ausgangsstrom: 320 mA Kurzschlussstrom: max. 1 A Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung: nein Anschluss KNX: AnschlussklemmeIP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)Anschluss IP: RJ45-BuchseUmgebungstemperatur: ?5 ... +45 °CLager-/Transporttemperatur: ?25 ... +75 °CRelative Feuchte: max. 93 % (keine Betauung)Einbaubreite: 108 mm (6 TE)Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 1 ... 4 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 1 ... 4 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 1 ... 2,5 mm2

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
20320 1S IPS R, KNX Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, 320 mA, REG, 6 TE, Secure

JUNG

20320 1S IPS R, KNX Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, 320 mA, REG, 6 TE, Secure

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Schneider Electric

BVS500I-GR, EASY UPS BVS 500 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bussystem-Spannungsversorgung
Bussystem KNX Ja
Bussystem Funkbus Nein
Busspannung pufferbar Nein
Bussystem Powernet Nein
Montageart REG
Bussystem LON Nein
Anzahl der versorgbaren Linien 1
Anzahl der integrierten Drosseln 1
Breite in Teilungseinheiten 6
Mit LED-Anzeige Ja
Sekundärspannung 30 V
 
Bussystem KNX-RF (Funk) Nein
Andere Bussysteme ohne
Max. Ausgangsstrom 320 mA
Leistung 1 W
Höhe 90 mm
Tiefe 70 mm
Breite 108 mm
Schutzart IP20
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe