2. Gebäudetechnik
  3. Passive Komponenten Kupfer
  4. Modulare Kupplung
  5. 1309A0-I
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Modulare Kupplung - 1309A0-I, E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA - 1309A0-I
METZ CONNECTHesteller Logo
METZ CONNECT

1309A0-I, E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA

Rexel Artikelnr.: 
5002464
Hersteller Nummer: 
1309A0-I
EAN Code: 
4250184106616
Produkt Type: 
1309A0-I

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit
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
  • NVMCAT6ARJ45P.01, RJ-45-Verbinder, RJ45-RJ45, Cat.6A, Metallgehäuse, geschirmt, Panelmontage

    NEWLEC

    NVMCAT6ARJ45P.01, RJ-45-Verbinder, RJ45-RJ45, Cat.6A, Metallgehäuse, geschirmt, Panelmontage

    Rexel Artikelnr.: 5065500
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
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AV over IP geeignet, vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen , Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, 19 Zoll Modulträger, E-DAT modul REG, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM , Einbauform Keystone: Keystone Anschlussdosen, Keystone Abdeckplatten, 19 Zoll Modulträger für Keystone, Keystone AP-Gehäuse, Unterflur Subway Keystone, Keystone REG IP20, Industry Einbauflansch EBK
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
Modulare Kupplung
Geschirmt Ja
Ausführung Buchse/Buchse
Kategorie 6
Bauform gerade
Steckverbindertyp 2x RJ45
 
Befestigungsart einrasten
Zolltarifnummer 85366990
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063030
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
  • Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063035
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
  • Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort  Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063029
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
  • Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063038