Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Industrial Ethernet X 10m M12 Buchse /RJ45 Stecker AWG26/7 PUR Cat.7 10m gr
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Kabeltyp
Kategorie
Länge
Steckverbindertyp Anschluss 1
Steckverbindertyp Anschluss 2
Steckverbindergehäuse Anschluss 1
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1
Steckverbindergehäuse Anschluss 2
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2
Mantel-Farbe
Knickschutztülle
Rasthebelschutz
Farbe der Knickschutztülle
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Geeignet für Schleppketten
Kabelkonstruktion
AWG-Querschnitt
Pinbelegung
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Newlec