2. Gebäudetechnik
  3. Passive Komponenten Kupfer
  4. Patchkabel Kupfer
  5. 1308451033-E
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Patchkabel Kupfer - 1308451033-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m grau - 1308451033-E
METZ CONNECTHesteller Logo
METZ CONNECT

1308451033-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m grau

Rexel Artikelnr.: 
5020790
Hersteller Nummer: 
1308451033-E
EAN Code: 
4250184117339
Produkt Type: 
1308451033-E

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit
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
  • 1308452033-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m grau

    METZ CONNECT

    1308452033-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m grau

    Rexel Artikelnr.: 5020780
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
Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m grau
GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker, Varianten, Farbe: schwarz, weiß, grau, rot, blau, gelb, grün, orange-schwarz, violett-schwarz, lila-schwarz, Varianten, Verpackungseinheit: 1 Stück in Polybeutel (130845xxyy-E) oder 10 Stück in Polybeutel (130845xxyy-Z), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden
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
Patchkabel Kupfer
Farbe der Knickschutztülle grau
AWG-Querschnitt 26
Mantel-Farbe grau
Länge 1 m
Rasthebelschutz Ja
Pinbelegung 1:1
Ausführung flammwidrig Nein
Kabeltyp S/FTP
Halogenfrei k.A.
Kategorie 6A (IEC)
Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8)
 
Knickschutztülle angespritzt
Kabelkonstruktion 4x2
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 k.A.
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 k.A.
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 k.A.
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 k.A.
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 k.A.
Zolltarifnummer 85444210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063030
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
  • Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort  Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063029
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
  • Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063035
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
  • Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063038
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
  • 1309160002-E, Modul Anschlussdose AP 3 Port unbestückt reinweiß

    METZ CONNECT

    1309160002-E, Modul Anschlussdose AP 3 Port unbestückt reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 5008381

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 130B12-E, C6Amodul 270° Buchse

    METZ CONNECT

    130B12-E, C6Amodul 270° Buchse

    Rexel Artikelnr.: 5026349
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
  • 130B11P4-E, C6Amodul 48 Port 180°M 1,5HE Edelstahl

    METZ CONNECT

    130B11P4-E, C6Amodul 48 Port 180°M 1,5HE Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 5026357
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
  • 130B11P2-E, C6Amodul 6 Port 180°M für 1HE

    METZ CONNECT

    130B11P2-E, C6Amodul 6 Port 180°M für 1HE

    Rexel Artikelnr.: 5026358
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
  • 130E405042-E, C6A RJ45 Field plug pro 360

    METZ CONNECT

    130E405042-E, C6A RJ45 Field plug pro 360

    Rexel Artikelnr.: 5041587
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
  • 130920-BK-E, Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt

    METZ CONNECT

    130920-BK-E, Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt

    Rexel Artikelnr.: 5039768
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
  • 130E405032-E, C6A RJ45 Field plug pro

    METZ CONNECT

    130E405032-E, C6A RJ45 Field plug pro

    Rexel Artikelnr.: 5041586
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
  • 130B11D11002-E, C6Amodul 1 Port 180°M UP reinweiß

    METZ CONNECT

    130B11D11002-E, C6Amodul 1 Port 180°M UP reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 5026371

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 130863-04-E, Kabelverbinder Class EA 180°

    METZ CONNECT

    130863-04-E, Kabelverbinder Class EA 180°

    Rexel Artikelnr.: 5061861
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
  • 1309121002-E, Anschlussdose E-DAT 8/8 (8) Unterputz, Einzelmodul, reinweiss

    METZ CONNECT

    1309121002-E, Anschlussdose E-DAT 8/8 (8) Unterputz, Einzelmodul, reinweiss

    Rexel Artikelnr.: 5140317
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
  • 130910-I, E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse

    METZ CONNECT

    130910-I, E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse

    Rexel Artikelnr.: 5140306