2. Gebäudetechnik
  3. Passive Komponenten Kupfer
  4. Patchkabel Kupfer
  5. 130845A033-E
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Patchkabel Kupfer - 130845A033-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m grau - 130845A033-E
METZ CONNECTHesteller Logo
METZ CONNECT

130845A033-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m grau

Rexel Artikelnr.: 
5020800
Hersteller Nummer: 
130845A033-E
EAN Code: 
4250184117438
Produkt Type: 
130845A033-E

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit
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
  • DN-95123, Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

    DIGITUS

    DN-95123, Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W

    Rexel Artikelnr.: 5067266
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
  • DN-95107, Gigabit Ethernet PoE++ Injektor, 802.3at Stromversorgung:4/5(+),7/8(-) u 3/6(+),1/2(-),95W

    DIGITUS

    DN-95107, Gigabit Ethernet PoE++ Injektor, 802.3at Stromversorgung:4/5(+),7/8(-) u 3/6(+),1/2(-),95W

    Rexel Artikelnr.: 5067277
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
  • DN-95117, Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

    DIGITUS

    DN-95117, Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

    Rexel Artikelnr.: 5067270
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
  • DN-95116, 16-Port Gigabit PoE+ Injektor, 802.3at, 10G

    DIGITUS

    DN-95116, 16-Port Gigabit PoE+ Injektor, 802.3at, 10G

    Rexel Artikelnr.: 5063366
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
  • DN-95104, PoE Ultra Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 60W

    DIGITUS

    DN-95104, PoE Ultra Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 60W

    Rexel Artikelnr.: 5067260
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
  • DN-95102-1, Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W

    DIGITUS

    DN-95102-1, Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W

    Rexel Artikelnr.: 5067271
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
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m grau
GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker, Varianten, Farbe: schwarz, weiß, grau, rot, blau, gelb, grün, orange-schwarz, violett-schwarz, lila-schwarz, Varianten, Verpackungseinheit: 1 Stück in Polybeutel (130845xxyy-E) oder 10 Stück in Polybeutel (130845xxyy-Z), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden
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
Patchkabel Kupfer
AWG-Querschnitt 26
Farbe der Knickschutztülle grau
Länge 10 m
Mantel-Farbe grau
Kabelkonstruktion 4x2
Rasthebelschutz Ja
Pinbelegung 1:1
Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8)
Knickschutztülle angespritzt
Kategorie 6A (IEC)
Kabeltyp S/FTP
 
Ausführung flammwidrig Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 k.A.
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 k.A.
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 k.A.
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 k.A.
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 k.A.
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Halogenfrei k.A.
Zolltarifnummer 85444210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063035
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
  • Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063038
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
  • Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort  Erweiterung 500 qm

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm

    Rexel Artikelnr.: 5063029
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
  • Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    SENPRO IT

    Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)

    Rexel Artikelnr.: 5063030
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
  • 1307381102-I, E-DAT C6 2 Port UPk reinweiß

    METZ CONNECT

    1307381102-I, E-DAT C6 2 Port UPk reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 5007559

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 130863-05-E, Kabelverbinder Class EA 270°

    METZ CONNECT

    130863-05-E, Kabelverbinder Class EA 270°

    Rexel Artikelnr.: 5061857

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 130863-E, Kabelverbinder Cat.7 8pol., vollgeschirmt, grau

    METZ CONNECT

    130863-E, Kabelverbinder Cat.7 8pol., vollgeschirmt, grau

    Rexel Artikelnr.: 5140883
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
  • 130E405032-E, C6A RJ45 Field plug pro

    METZ CONNECT

    130E405032-E, C6A RJ45 Field plug pro

    Rexel Artikelnr.: 5041586
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
  • 130B11-E, C6Amodul 180° Buchse

    METZ CONNECT

    130B11-E, C6Amodul 180° Buchse

    Rexel Artikelnr.: 5026372
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
  • 130B11D21102-E, C6Amodul 2 Port 180°M UPk reinweiß

    METZ CONNECT

    130B11D21102-E, C6Amodul 2 Port 180°M UPk reinweiß

    Rexel Artikelnr.: 5026366
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
  • 130B13-E, C6Amodul 90° Buchse

    METZ CONNECT

    130B13-E, C6Amodul 90° Buchse

    Rexel Artikelnr.: 5026339

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 130922-02-E, E-DAT modul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat.6A

    METZ CONNECT

    130922-02-E, E-DAT modul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat.6A

    Rexel Artikelnr.: 5004331