Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
ELCOM
5812010, LRM-110 Türlautsprecher i2Audio MODESTA
Rexel Artikelnr.: 2033794
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5310541BTC, TUP-10/2 Aus.-St. BTC10/2 UP weiß STAB.
Rexel Artikelnr.: 2076345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5108180BTC, TVM-8/1 Aus.-St.f. BTC 8/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076329
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1111180BTC, TVG-11/1 Aus.-St.f. BTC11/1UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076337
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1105180BTC, TVG-5/1 Aus.-St.f. BTC 5/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076334
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1702120, ELA-100 Türlautsprecher Einbau für i2Audio Türsprechanlagen, Türkommunikation
Rexel Artikelnr.: 2697276
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Funktionsmodul für Türkommunikation |
|
| Farbe |
schwarz
|
|---|---|
| Installationstechnik |
Bus-System
|
| Funktion |
steuern
|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten |
16
|
| Tiefe |
19 mm
|
| Höhe |
75 mm
|
| Ausführung |
sonstige
|
| Anzahl der Benutzer |
16
|
| Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) |
Nein
|
| Mit Tag-/Nachtfunktion |
k.A.
|
| Öffnungswinkel Kamera |
0 °
|
| Farbe |
schwarz
|
| Breite |
24 mm
|
| Hörgerätekompatibel |
k.A.
|
| Leseverfahren biometrisch |
Nein
|
|---|---|
| Mit Gehäuse |
Ja
|
| Unterputzmontage |
Nein
|
| Leseverfahren Datenträger |
Nein
|
| Enthält Tastenfeld |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Eigenschaft Bildsystem |
k.A.
|
| Manuell einstellbare Kamera |
k.A.
|
| Leseverfahren Code |
Nein
|
| Aufputzmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85177900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
ELCOM
5812010, LRM-110 Türlautsprecher i2Audio MODESTA
Rexel Artikelnr.: 2033794
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5310541BTC, TUP-10/2 Aus.-St. BTC10/2 UP weiß STAB.
Rexel Artikelnr.: 2076345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5108180BTC, TVM-8/1 Aus.-St.f. BTC 8/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076329
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1111180BTC, TVG-11/1 Aus.-St.f. BTC11/1UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076337
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1105180BTC, TVG-5/1 Aus.-St.f. BTC 5/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076334
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1102180BTC, TVG-2/1 Aus.-St.f. BTC 2/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1109180BTC, TVG-9/1 Aus.-St.f. BTC 9/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076339
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5103180BTC, TVM-3/1 Aus.-St.f. BTC 3/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076342
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5312541BTC, TUP-12/2 Aus.-St. BTC12/2 UP weiß STAB.
Rexel Artikelnr.: 2076349
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5112182BTC, TVM-12/3 Aus.-St.f. BTC12/3UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076351
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1115182BTC, TVG-15/3 Aus.-St.f. BTC15/3UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076358
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1110180BTC, TVG-10/1 Aus.-St.f. BTC10/1UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076352
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1107180BTC, TVG-7/1 Aus.-St.f. BTC 7/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076361
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
1104180BTC, TVG-4/1 Aus.-St.f. BTC 4/1 UP Edels.ESTA
Rexel Artikelnr.: 2076363
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5412712BTC, TAP-12/3 Aus.-St. f BTC12/3 AP Alu STAB.
Rexel Artikelnr.: 2076355
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ELCOM
5409740BTC, TAP-9/1 Aus.-St. f BTC 9/1 AP weiß STAB.
Rexel Artikelnr.: 2076362
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.