2. Gebäudetechnik
  3. Zutrittskontrollsysteme
  4. Diskrete elektrische Komponente
  5. BC 639
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Diskrete elektrische Komponente - BC 639  CDIL, Bipolartransistor, NPN, 80V, 1A, 0,8W, TO-92 - BC 639
CDILHesteller Logo
CDIL

BC 639 CDIL, Bipolartransistor, NPN, 80V, 1A, 0,8W, TO-92

Rexel Artikelnr.: 
2017178
Hersteller Nummer: 
BC 639
Produkt Type: 
BC 639 CDIL
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Bipolartransistor, NPN, 80V, 1A, 0,8W, TO-92
Eigenschaften
. hoher Strom (max. 1 A)
. niedrige Spannung (max. 80 V)

Anwendungen
. Treiberstufen von Audio-/Video-Verstärkern

Beschreibung
. Transistor in einem TO-92, SOT54 Kunststoffgehäuse
. PNP-Ergänzungen: BC636, BC638 und BC640