2. Gebäudetechnik
  3. Zutrittskontrollsysteme
  4. Diskrete elektrische Komponente
  5. 6548536
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Diskrete elektrische Komponente - SFH 313 FA-2/3, ams OSRAM THT NPN Fototransistor IR 14?s, 740nm ? 1080nm / 12500?A, 2-Pin 5mm - 6548536
ams OSRAMHesteller Logo
ams OSRAM

SFH 313 FA-2/3, ams OSRAM THT NPN Fototransistor IR 14?s, 740nm ? 1080nm / 12500?A, 2-Pin 5mm

Rexel Artikelnr.: 
2349268
Hersteller Nummer: 
6548536
EAN Code: 
5059041254779
Produkt Type: 
SFH 313 FA-2/3
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
Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
ams OSRAM THT NPN Fototransistor IR 14?s, 740nm ? 1080nm / 12500?A, 2-Pin 5mm
Fototransistor-Gehäuse T-1 3/4 (5 mm). Diese Produktfamilie von NPN-Silizium-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors besteht aus einer Serie von durchkontaktierten 5 mm (T-1 3/4) Geräten. Sie verfügen über klare oder schwarze Kunststofflinsen und die diffusen Linsen werden für Tageslichtfilter verwendet. Geeignete Anwendungen sind computergesteuerte Blitze, Fotointerruptoren, Industrieelektronik und Steuerungs-/Treiberschaltungen.. 5 mm (T-1 3/4) Gehäuse Durchgangsbohrung




Produktdetails



Produktdetails

Diskrete elektrische Komponente
Zolltarifnummer 85414900
Newlec Nein
 
Herkunftsland Malaysia