Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Heizgeräte
  4. Elektrischer Konvektor
  5. 46729
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektrischer Konvektor - ET-DUO-PLUS-S2-2000-W, Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V - 46729
ETHERMAHesteller Logo
ETHERMA

ET-DUO-PLUS-S2-2000-W, Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V

Rexel Artikelnr.: 
9023161
Hersteller Nummer: 
46729
EAN Code: 
9120129934916
Produkt Type: 
ET-DUO-PLUS-S2-2000-W

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V
Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S2 ist ein modernes Direktheizgerät mit einer innovativen Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und integrierter Wärmespeicherung. Diese dreifache Heiztechnologie sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung, verkürzt Aufheizzeiten und optimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerät ideal als platzsparende Übergangsheizung oder als moderner Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen – insbesondere in großen Räumen. Die Wandmontage erfolgt horizontal, die Inbetriebnahme über eine 1 m lange Anschlussleitung mit Stecker. Der DUO PLUS S2 verfügt über einen Funktionsschalter mit drei Betriebsarten: Aus, Betrieb ohne interne Regelung (für externe Ökodesign-konforme Raumthermostate) und Betrieb mit interner Regelung. In der Regelbetriebsstellung bietet das Gerät zusätzliche Komfortfunktionen wie Fenster-Offen-Erkennung mit automatischer Abschaltung sowie individuell einstellbare Tages- und Wochenprogramme. Im ausgeschalteten Zustand der Regelung ist ein integrierter Frostschutzmodus bei 7 °C aktiv. Die Oberfläche besteht aus 12 mm starkem, beschichtetem Siliziumstein, der die Wärme gleichmäßig abstrahlt. Schutzart: IP 24. Regelbereich: 15–28 °C. Oberflächentemperatur: max. 85 °C. Montagetiefe: 105 mm. Betriebsspannung: 230 V. Das System ist CE-konform und bietet eine zuverlässige, intelligente Lösung für moderne Direktheizsysteme.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Elektrischer Konvektor
Tiefe 105 mm
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart IP24
Länge der Anschlussleitung 1 m
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Material Front sonstige
Gewicht 22 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Anzahl der Schaltstellungen 1
Länge des Anschlusskabels 1 m
Offenes-Fenster-Erkennung Ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung Nein
Lernfähig Nein
Versorgungsspannung 230...230 V
Abluft Oberseite
Höhe 500 mm
Schaltdifferenz der Temperatur 0,1 °C
Elektrischer Anschluss Anschlusskabel mit Stecker
Leistungsregelung elektronisch
Farbe weiß
Gitterausführung Lamellen
Digitalanzeige Ja
Verbrauchsanzeige Nein
Mit Lüfter Nein
 
Werkstoff des Heizelements sonstige
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Heizleistung 2.000 W
Temperatureinstellung 15...28 °C
Mit Fernbedienung Nein
Breite 1.000 mm
Busfähig Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire) ohne
Ausführung Standard
Mit Überhitzungsschutz Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Programmierbar Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Montageart Wandgerät
Frequenz der Versorgungsspannung 50...50 Hz
Bedienung über App Nein
Position Bedienpanel Oberseite
Mit Zeitschaltuhr Ja
Frostschutzschaltung Ja
Zolltarifnummer 85162100
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe