Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Spülen
  4. Geschirrspüler
  5. 11454130
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Geschirrspüler - G 5210 SCi Active Plus, Integrierte Geschirrspüler 60 cm, Edelstahl-CS - 11454130
MieleHesteller Logo
Miele

G 5210 SCi Active Plus, Integrierte Geschirrspüler 60 cm, Edelstahl-CS

Rexel Artikelnr.: 
7014646
Hersteller Nummer: 
11454130
EAN Code: 
4002516296249
Produkt Type: 
G 5210 SCi Active Plus

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Integrierte Geschirrspüler 60 cm, Edelstahl-CS
Integrierter Geschirrspüler 60er Geschirrspüler Farbe: Edelstahl CleanSteel Blendenausführung: Gerade Blende Bedienungsart: Programmwahltaste Display: 3-stellige 7-Segmentanzeige Displayfarbe: Gelb Türschließhilfe: ComfortClose Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW: 45 Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle: Kontrollanzeige Trocknungsklasse: A Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6,0 Wasserverbrauch im Programm ECO in l: 8,9 Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0,75 Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l: 2.492 Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh: 213 Stromverbrauch im Stand-by Modus in W: 0,3 Warmwasseranschluss Halbe Beladung Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung Aktive Kondensationstrocknung ReinigerAgent ECO Automatic Intensiv 75°C Fein QuickPowerWash Kurz extra sauber extra trocken Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade Korbgestaltung: Comfort Anzahl Maßgedecke: 14 Waterproof-System Kindersicherung Nischenbreite in mm: 600 - 600 Nischenhöhe in mm: 805 - 870 Nischentiefe in mm: 570 Gerätebreite in mm: 598 Gerätehöhe in mm: 805 Gerätetiefe in mm: 570 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116,5 Nettogewicht in kg: 44,7 Gesamtanschlusswert in kW: 2,0 Spannung in V: 230 Absicherung in A: 10 Phasenanzahl: 1 Elektrische Frequenz Standard: 50 Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50 Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50 Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70 Min .- max. Frontplattengewicht in kg: 3,0 - 10,0 [über Kundendienst nachrüstbar auf]: 9,0 - 19,0





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
G 5210 SCi Active Plus, Integrierte Geschirrspüler 60 cm, Edelstahl-CS

Miele

G 5210 SCi Active Plus, Integrierte Geschirrspüler 60 cm, Edelstahl-CS

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


NWWM.01, Wassermelder, Detektionsverfahren Widerstandsmessung, Kabellänge 1,5m, Betrieb mit 9v-Block

Newlec

NWWM.01, Wassermelder, Detektionsverfahren Widerstandsmessung, Kabellänge 1,5m, Betrieb mit 9v-Block

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Geschirrspüler
Art der Arbeitsplatte ohne Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Maßgedecke 14
Spannung 230 V
Bauart integrierbar
Tiefe 570 mm
Dekorfähig möglich mit Zubehör
Startzeitvorwahl Stufenlos
Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms 1
Trocknungsklasse A
Verdecktes Heizelement Ja
Anschlusswert 2.000 W
Reinigungsklasse A
Bauform Einbaugerät
Geräusch 45
Norm-Breite 70 cm
Breite 670 mm
Absicherung des Gerätes 10 A
 
Nischentiefe 570 mm
Norm-Höhe 85 cm
Farbe Edelstahl
Farbe Edelstahl
Restzeitanzeige Ja
Warmwasseranschluss Ja
Wassersicherheitssystem Ja
Programme 5
Grundfarbe der Blende Edelstahl
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Spannung 230
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Warmwasseranschluss Ja
Zolltarifnummer 84221100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe