Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 228841
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - DDLE EASY 21, Elektronischer Durchlauferhitzer, DDLE EASY 21, 400V, weiß - 228841
AEG HaustechnikHesteller Logo
AEG Haustechnik
Produktdatenblatt

DDLE EASY 21, Elektronischer Durchlauferhitzer, DDLE EASY 21, 400V, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9067289
Hersteller Nummer: 
228841
EAN Code: 
4041056025087
Produkt Type: 
DDLE EASY 21

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Maßzeichnung
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Elektronischer Durchlauferhitzer, DDLE EASY 21, 400V, weiß
AEG elektronischer Durchlauferhitzer DDLE EASY 21, 21 kW, 400 V, weiß   Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung. Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör UT 104 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV.   Anschlussspannung : 3/PE ~ 400 V 50Hz Anschlussleistung : 21 kW Absicherung : 3 x 32 A Temperaturwahl : 42°C und 55°C Schutzart : IP 25 Warmwasserleistung : 11,6 l/min (bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) Einschaltmenge : 3,0 l/min Spezif. Widerstand (Wasser) : >900 Ω cm Abmessungen H/B/T : 485/226/93 mm Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg  

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
DDLE EASY 21, Elektronischer Durchlauferhitzer, DDLE EASY 21, 400V, weiß

AEG Haustechnik

DDLE EASY 21, Elektronischer Durchlauferhitzer, DDLE EASY 21, 400V, weiß

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


MR 110, Montagerahmen, MR 110 für Durchlauferhitzer

AEG Haustechnik

MR 110, Montagerahmen, MR 110 für Durchlauferhitzer

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

UT 104, Montageset, UT 104 Untertischmontagesatz

AEG Haustechnik

UT 104, Montageset, UT 104 Untertischmontagesatz

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchlauferhitzer
Höhe 485 mm
Breite 226 mm
Tiefe 93 mm
Gewicht 3,6 kg
Nennleistung 21 kW
Mit Armatur Nein
Temperaturanzeige ohne
Kunststoffrohrtauglich Ja
Bedienung manuell
Nennüberdruck 10 bar
Inhalt 0,4 l
Wasseranschluss 1/2 Zoll
Leistungsregelung elektronisch
Mit Display Nein
Sicherheitsabschaltung elektronisch
Wasseranschlussart Schraubanschluss
Heizsystem Blankdraht
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
Nennspannung 2 400 V
Nennspannung 1 380 V
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Nein
 
Schutzart IP25
Montageart Übertisch/Untertisch
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Rohraußendurchmesser Kaltwasser 21,5 mm
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
EEK A
Anschlussleistung 21 kW
Geeignet für KNX Nein
Art der Regelung elektronisch
Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Geeignet für Kunststoffrohre Ja
Rohraußendurchmesser Warmwasser 21,5 mm
Anschlussleistung 21
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
Zolltarifnummer 85161011
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe