Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 204203
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - DHB 27 ST Trend, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 27 ST Trend, 27 kW/400V, weiss - 204203
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

DHB 27 ST Trend, Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 27 ST Trend, 27 kW/400V, weiss

Rexel Artikelnr.: 
9016675
Hersteller Nummer: 
204203
EAN Code: 
4017212042038
Produkt Type: 
DHB 27 ST Trend

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Montageanleitung
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 27 ST Trend, 27 kW/400V, weiss
Anwendung • Der elektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser, beispielsweise im Badezimmer und in der Küche. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. Komfortmerkmale Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet. • Der hohe Bedienkomfort bleibt auch bei der Untertisch-Montage erhalten, da die Gerätekappe und die Bedieneinheit gedreht werden können. Effizienz • Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Die eingestellte Temperatur wird durch die 3i-Technologie mit drei Sensoren gradgenau erreicht. Das spart viel Energie, weil an der Armatur kein Kaltwasser beigemischt werden muss. • Geeignet für vorerwärmtes Wasser. Installation • Bei der sehr schnellen Montage unterstützt das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Schneller und universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Zulauf. Für einen problemlosen Austausch sorgen die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse. • Das Gerät kann dank des 3-Wege-Kugelabsperrventils wahlweise Auf- oder Unterputz installiert werden. • Der Durchlauferhitzer eignet sich auch für Rohrsysteme aus Kunststoff, die Angaben des Rohrherstellers müssen beachtet werden. • Der einfache Netzanschluss erfolgt wahlweise oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. Service • Bei der Fehleranalyse unterstützt die integrierte LED-Diagnose-Ampel. • Die innere Baugruppe lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. Sicherheit • Das schnelle Blankdraht-Heizsystem macht den Betrieb mit kalkhaltigem und kalkarmem Wasser möglich. • Das mehrstufige, elektronische Sicherheitskonzept verfügt über Lufterkennung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer. • Eine Fachkraft kann die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft begrenzen und so einen Verbrühschutz bzw. eine Kindersicherung aktivieren.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchlauferhitzer
Rohraußendurchmesser Kaltwasser 21,5 mm
Bedienung manuell
Inhalt 0,4 l
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Nennspannung 1 380 V
Heizsystem Blankdraht
Montageart Übertisch/Untertisch
Anschlussleistung 27 kW
Geeignet für KNX Nein
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Art der Regelung elektronisch
Rohraußendurchmesser Warmwasser 21,5 mm
Gewicht 2,9 kg
Schutzart IP25
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
 
Temperaturanzeige analog
Sicherheitsabschaltung elektronisch
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Ja
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Mit Armatur Nein
Tiefe 116 mm
Mit Display Nein
Nennspannung 2 400 V
Leistungsregelung elektronisch
Geeignet für Kunststoffrohre Ja
Nennleistung 27 kW
EEK A
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
Höhe 466 mm
Breite 225 mm
Zolltarifnummer 85161011
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe