Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Befehlsstellen
Anzahl der Drucktaster
Anzahl der Leuchtmelder
Anzahl der Schlüsselschalter
Anzahl der Wahlschalter
Anzahl der Pilztaster
Geeignet für NOT-AUS
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Farbe des Gehäuseoberteils
Werkstoff des Gehäuses
Schließer
Öffner
Wechsler
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec