3. Befehls & Meldegeräte
  4. Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte
  5. 3SU19000AQ100AA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte - 3SU1900-0AQ10-0AA0, Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm - 3SU19000AQ100AA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

3SU1900-0AQ10-0AA0, Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm

Rexel Artikelnr.: 
2047180
Hersteller Nummer: 
3SU19000AQ100AA0
EAN Code: 
4011209959996
Produkt Type: 
3SU1900-0AQ10-0AA0
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
Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
  • 3SU1900-0AN10-0AA0, Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm

    SIEMENS

    3SU1900-0AN10-0AA0, Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm

    Rexel Artikelnr.: 2043219

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SU1900-0AJ10-0AA0, Schildträger, flach, unten abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm

    SIEMENS

    3SU1900-0AJ10-0AA0, Schildträger, flach, unten abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm

    Rexel Artikelnr.: 2010625

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SU1900-0AP10-0AA0, Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 17,5x 27mm

    SIEMENS

    3SU1900-0AP10-0AA0, Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 17,5x 27mm

    Rexel Artikelnr.: 2043293

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm
Schildträger, 22mm, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 27 mm x 27 mm, zum Kleben Schildträger zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutzintegriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Beschriftungsschilder, für Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör) verfügbar. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
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
Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte
Breite 29,8 mm
Aufdruck ohne Aufdruck
Höhe 59,8 mm
Form k.A.
Aufdruck ISO-Symbole ohne Aufdruck
Farbe k.A.
 
Sprache des Aufdrucks ohne Aufdruck
Wörtlicher Aufdruck ohne
Zolltarifnummer 39269097