Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBYLEG503001, Beschriftungsfeld 500x300mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt
Rexel Artikelnr.: 2558630
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ009, Befestigungsflansch, Adapter, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, Kontaktblock, LED-Modul
Rexel Artikelnr.: 2647112
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBE1015, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, 1S, Push-In
Rexel Artikelnr.: 2813660
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBYLEG304001, Beschriftungsfeld 300x400mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt
Rexel Artikelnr.: 2559395
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Frontelement für Drucktaster | |
| Mit Frontring | Ja |
|---|---|
| Lochdurchmesser | 30,5 mm |
| Werkstoff des Frontrings | Metall |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP66 |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Schaltfunktion verrastend | Nein |
| Farbe des Knopfes | grün |
| Beschriftet | Nein |
| Farbe Frontring | Chrom |
| Bauform des Knopfes | flach |
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
|---|---|
| Geeignet für Beleuchtung | Ja |
| Tastend | Ja |
| Bauform der Linse | rund |
| Schutzart (NEMA), frontseitig | 13 |
| Breite der Öffnung | 0 mm |
| Höhe der Öffnung | 0 mm |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Newlec | Nein |
| Herkunftsland | Frankreich |
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4FA11, Drucktaster, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, unbeschriftet, tastend, Schraubklemme, 1S
Rexel Artikelnr.: 2287910
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4FH03, Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, grün, unbeschriftet, rastend
Rexel Artikelnr.: 2287961
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4FJ53, Wahlschalter, Harmony XB4F, Metall, 30mm, schwarz, 3 Stellungen, Mitte rastend, Rechts Links tastend, 2S
Rexel Artikelnr.: 2287383
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4FH4, Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, rot, vorstehend, unbeschriftet, rastend
Rexel Artikelnr.: 2287966
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4FH83, Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, gelb, vorstehend, für universelle LED, rastend
Rexel Artikelnr.: 2287876
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
XBH1AA0R4, 7-Segmentanzeige, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, schwarz, LED Anzeige rot, 4-stellig, 4-20mA
Rexel Artikelnr.: 2322259
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBE101, Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, 1S
Rexel Artikelnr.: 2647090
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW73731B5, Doppeldrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, rot, beschriftet I/O, beleuchtet, tastend, 1S+1Ö, 24V ACDC
Rexel Artikelnr.: 2876399
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.