3. Befehls & Meldegeräte
  4. Frontelement für Wahlschalter
  5. 216900
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Frontelement für Wahlschalter - M22-WRS3, Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Titan - 216900
EatonHesteller Logo
Eaton

M22-WRS3, Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Titan

Rexel Artikelnr.: 
2635186
Hersteller Nummer: 
216900
EAN Code: 
4015082169008
Produkt Type: 
M22-WRS3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
5 Stück
1 Packung
350 Stück
1 Palette
7000 Stück
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
  • M22-A, Befestigungsadapter

    EATON

    M22-A, Befestigungsadapter

    Rexel Artikelnr.: 2634733
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
  • M22S-ST-F67, Fahrgestell, +Kennzeichnung, DEFAUT

    EATON

    M22S-ST-F67, Fahrgestell, +Kennzeichnung, DEFAUT

    Rexel Artikelnr.: 2185815

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-KC10, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC10, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634739
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
  • M22-KC10-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC10-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634740

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches  200 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-K10-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-K10-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634736

    

     Stück

    Min: 500 Stück , Vielfaches  500 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-K01, Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-K01, Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634737
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
  • M22-K10, Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-K10, Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634735
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
  • M22-A-GVP, Befestigungsadapter, Großpackung

    EATON

    M22-A-GVP, Befestigungsadapter, Großpackung

    Rexel Artikelnr.: 2634734

    

     Stück

    Min: 500 Stück , Vielfaches  500 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-KC01-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC01-GVP, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634742

    

     Stück

    Min: 200 Stück , Vielfaches  200 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-KC01, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-KC01, Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634741
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
  • M22-CK10, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CK10, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634743
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
  • M22-CK01, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CK01, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634744
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
  • M22S-ST-X, Traegerplatte, ohne Schild, schwarz

    EATON

    M22S-ST-X, Traegerplatte, ohne Schild, schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2634751

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-CKC01, Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CKC01, Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634746
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
 Maßzeichnung
 Lehrvideo
 Produktvideo
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Lehrvideo
 Produktvideo
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Titan
Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbedienung, rastend, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, I, II, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y, Schlüssel abziehbar konvertibel mit Codier-Adaptern M22-XC…, mit Stößelbrücke für mittleren Kontakt, Mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66
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
Frontelement für Wahlschalter
Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Mit Frontring Ja
Farbe Frontring Titan
Tastend Nein
Lochdurchmesser 22,5 mm
Geeignet für Beleuchtung Nein
Höhe der Öffnung 0 mm
Farbe des Betätigungselements schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte nicht zutreffend
Betätigungselement Schlüssel
 
Bauform der Linse rund
Breite der Öffnung 0 mm
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Anzahl der Schaltstellungen 3
Schaltfunktion verrastend Ja
Schutzart (NEMA) 4X
Zolltarifnummer 85389099
Newlec Nein
Herkunftsland Marokko