3. Leistungsschalter
  4. Leistungsschalter für Motorschutz
  5. 3RV20111GA150BA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Motorschutz - 3RV2011-1GA15-0BA0, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A - 3RV20111GA150BA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RV2011-1GA15-0BA0, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A

Rexel Artikelnr.: 
2986798
Hersteller Nummer: 
3RV20111GA150BA0
EAN Code: 
4047621013626
Produkt Type: 
3RV2011-1GA15-0BA0
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850199
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
  • 3RV2011-1GA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A

    SIEMENS

    3RV2011-1GA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A

    Rexel Artikelnr.: 2850186
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
  • 3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855983
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
  • 3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

    SIEMENS

    3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2958191
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
  • 3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

    SIEMENS

    3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

    Rexel Artikelnr.: 2946307
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
  • 3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz

    SIEMENS

    3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2948618
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
  • 8US1251-5DS10, Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5DS10, Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2931758
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
  • 3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle

    SIEMENS

    3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle

    Rexel Artikelnr.: 2939763
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
  • 8US1251-5DT11, Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5DT11, Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2931510
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
  • 3RV2902-1AB4, Unterspannungsauslöser, DC24V, mit Schraubanschluss, für Leistungsschalter

    SIEMENS

    3RV2902-1AB4, Unterspannungsauslöser, DC24V, mit Schraubanschluss, für Leistungsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2858367
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
  • 3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855981
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
  • 3RV2901-1A, Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1A, Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850197
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
  • 3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850200
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
  • 3RV2902-1AB0, Unterspannungsauslöser, AC24V, 50Hz, Schraubanschluss, für Leistungsschalter

    SIEMENS

    3RV2902-1AB0, Unterspannungsauslöser, AC24V, 50Hz, Schraubanschluss, für Leistungsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2001450
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
  • 3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855982
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
  • 3RA1921-1DA00, Verbindungsbaustein, elektr. und mech. für 3RV1.2 und 3RT101 AC-/DC-Bet.

    SIEMENS

    3RA1921-1DA00, Verbindungsbaustein, elektr. und mech. für 3RV1.2 und 3RT101 AC-/DC-Bet.

    Rexel Artikelnr.: 2720568
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
  • 3RV2011-1HA15-0BA0, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

    SIEMENS

    3RV2011-1HA15-0BA0, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

    Rexel Artikelnr.: 2986977
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
  • 3RV2011-1HA15, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

    SIEMENS

    3RV2011-1HA15, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

    Rexel Artikelnr.: 2870784
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
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 360° Ansicht
 Schaltbild
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 4,5...6,3 A N-Auslöser 82 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Umgebungstemperatur -50 °C 500 Schaltspiele Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich. Verfügbar sindGerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
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
Leistungsschalter für Motorschutz
Schutzart IP20
Betätigungselement Drehknopf
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 82 A
Leistung 2.200 kW
Bemessungsdauerstrom Iu 6,3 A
Polzahl 3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 1.500 kW
Auslösetechnik magnetisch
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100 kA
Bemessungsbetriebsspannung 690...690 V
Tiefe 0,097 mm
Breite 0,045 mm
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
 
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Höhe 0,097 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung 4,5...6,3 A
Mit thermischem Überlastschutz Ja
Mit integriertem Hilfsschalter Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Phasenausfallempfindlich Ja
Verlustleistung 7,25 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 8ea7e674-ecdb-4188-988c-cc28a8fb3770